Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Rivetto rivestito in gomma di fissaggio

Rivetto rivestito in gomma di fissaggio

- Materiale Elastomero in cloroprene

Elastomero in cloroprene spallato
formato su una boccola con filettatura

Vantaggi

- Economico

- Isolamento dai rumori delle strutture e dai fenomeni di risonanza

- Resistente a oli, grassi e ozono

- Installazione rapida e semplice senza utensili

- Montaggio per: Compressione - taglio

Compressione / taglio

- T° d’utilizzo : da -30°C a +80°C

- Vibrazioni isolate da 120 a 150Hz


Info

- Venduto a multipli contattateci
A partire da 1,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +13 +29 +41 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
ECF3 1,97 € 2
ECF4 2,17 € 2
ECF5 2,51 € 2
ECF6 2,81 € 2
ECF8 3,11 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| ECF3| ECF4| ECF5| ECF6| ECF8
ECF
/pdf/frPDFauto/ECF.pdf