Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Rivetto rivestito in gomma di fissaggio

Rivetto rivestito in gomma di fissaggio

- Materiale Elastomero in cloroprene

Elastomero in cloroprene spallato
formato su una boccola con filettatura

Vantaggi

- Economico

- Isolamento dai rumori delle strutture e dai fenomeni di risonanza

- Resistente a oli, grassi e ozono

- Installazione rapida e semplice senza utensili

- Montaggio per: Compressione - taglio

Compressione / taglio

- T° d’utilizzo : da -30°C a +80°C

- Vibrazioni isolate da 120 a 150Hz


Info

- Venduto a multipli contattateci
A partire da 2,01 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +13 +29 +41 +60 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ECF3 2,01 € 2
ECF4 2,22 € 2
ECF5 2,56 € 2
ECF6 2,86 € 2
ECF8 3,17 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ECF3| ECF4| ECF5| ECF6| ECF8
ECF
/pdf/frPDFauto/ECF.pdf