Home page SHOP Ruote dentate CremagliereCremagliere Cremagliera in nylon stampato

Cremagliera in nylon stampato

- Materiale Nylon
- Tipo Con anima in acciaio
- Lunghezza da 351,67mm a 1000mm

Cremagliera a dentatura dritta

- Cremagliera a dentatura dritta

- Componente stampato

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro


Info

- Le cremagliere CRM1-350, CRM1,5-500

e CRM2-500 possono essere intestate per

il montaggio continuo.
A partire da 13,79 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +10 +20 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CRM1-350 13,79 € 2
CRM1.5-500 21,66 € 2
CRM2-500 23,88 € 2
CRM3-1000 52,91 € 2
CRM3-500 31,04 € 2
CRM4-1000 55,16 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.00
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 2.00
Serie: Economica
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.00
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 4.00

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CRM1-350| CRM1.5-500| CRM2-500| CRM3-1000| CRM3-500| CRM4-1000
CRM
/pdf/frPDFauto/CRM.pdf