Componenti per motorotativo
Supporti
Cuscinetto ritto polimero inox
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Cuscinetto ritto polimero inox
- Materiale polimero e inox
-
N. punti di fissaggio 2 punti di fissaggio
-
Colore Bianco
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio
Caratteristiche complete
A partire da
22,62 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+20
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Alesaggio ØD
H
B Larghezza
A
E
W
Bi
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
UCP204/PBT/W
20
33,3
38
127,0
95
65,5
31,0
22,62 €
2
UCP205/PBT/W
25
36,5
38
140,5
105
71,0
34,0
27,28 €
1
UCP206/PBT/W
30
42,9
46
163,0
119
83,0
38,1
39,58 €
2
UCP207/PBT/W
35
47,6
48
168,0
128
94,5
42,9
55,48 €
2
UCP208/PBT/W
40
49,2
54
184,0
137
98,0
49,2
63,95 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 4 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Supporto a flangia ovale con cuscinetto
Materiale: Polimero e inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Colore: Bianco
Supporto ritto in lamiera con cuscinetto inox
Materiale: Inox
N. punti di fissaggio: 2 punti di fissaggio
Carico: Leggero
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
| UCP204/PBT/W| UCP205/PBT/W| UCP206/PBT/W| UCP207/PBT/W| UCP208/PBT/W
UCP
/pdf/frPDFauto/UCP_PBT.pdf