Home page SHOP Elementi meccanici Ammortizzatori e antivibrantiAntivibranti Antivibrante elastico sgolato

Antivibrante elastico sgolato

- Materiale Acciaio
- Forma Sgolato
- Fissaggio 2 lati maschio/maschio


- L’elasticità radiale è più importante dell’elasticità assiale

- Lavoro del cilindro in compressione e taglio

- Materiali:

Armatura: piastre in acciaio

Cilindro: gomma

- Durezza: NK 55-60 shore A

- T°d’utilizzo: da - 40°C a +70°C


Utilizzo

- Smorzamento rumore e vibrazioni
A partire da 2,27 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +100 +200 
ScontoPrezzo -10% -20 % -30% -40% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
AT-ZY10-40-28 10,08 € 1
AT-ZY10-46-25 14,67 € 1
AT-ZY10-50-30 16,77 € 1
AT-ZY12-75-40 25,23 € 1
AT-ZY16-100-55 83,65 € 1
AT-ZY4-10-10 2,27 € 2
AT-ZY6-20-15 4,62 € 2
AT-ZY6-20-30 4,62 € 2
AT-ZY6-25-20 4,96 € 2
AT-ZY8-30-20 6,79 € 1
AT-ZY8-40-30 9,09 € 2
AT-ZY8-40-48 13,71 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Antivibrante elastico inox sgolato
Materiale: Inox
Forma: Sgolato
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/maschio
Antivibrante elastico cilindrico
Materiale: Acciaio
Forma: Cilindrica
Fissaggio: 2 lati maschio/femmina
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| AT-ZY10-40-28| AT-ZY10-46-25| AT-ZY10-50-30| AT-ZY12-75-40| AT-ZY16-100-55| AT-ZY4-10-10| AT-ZY6-20-15| AT-ZY6-20-30| AT-ZY6-25-20| AT-ZY8-30-20| AT-ZY8-40-30| AT-ZY8-40-48
AT
/pdf/frPDFauto/ATZY.pdf