Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica stampata

Ingranaggio conico in plastica stampata

- Rapporto 3:1
- Modulo 2.50- Serie Economica
- ****Per una coppia, ordinare 2 pignoni****


- Modulo da 1,5 a 3

- Parti stampate

- Materiale:

Nylon 6

Rinforzato con 30% fibra di vetro


Opzioni

- Nessuna modifica possibile a nostra cura


Info

- Per una coppia, ordinare 2 pignoni

- 2 pignoni devono essere assolutamente complementari

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obligatoria la rilavorazione a cura del cliente

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 15,08 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MTB2.5-16 15,08 € 2
MTB2.5-48 28,97 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO
Rapporto: 3:1
Serie Economica: - Materiale acciaio C43
****Per una coppia occorrono due componenti****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MTB2.5-16| MTB2.5-48
MTB
/pdf/frPDFauto/MDB_MTB.pdf