Guide modulari
Fissaggi
Fissaggio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Fissaggio
- Tipo Fissaggio standard
Caratteristiche complete
A partire da
2,97 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+50
+100
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Carico (N)
Coppia di serraggio (Nm)
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PRF-FIX-STD
18000
20
0,03
2,97 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Profilato alluminio standard
Sezione: 19 x 32 mm
Profilato inox standard
Sezione: 45 x 45 mm
Forma: standard
Fissaggio
Tipo: universale
Profilato alluminio standard
Sezione: 45 x 45 mm - R90°
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
| PRF-FIX-STD
PRF
/pdf/frPDFauto/PRF_FIX_STD.pdf