Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici semplici Giunto cardanico semplice ad aghi

Giunto cardanico semplice ad aghi

- Tipo Sollecitazioni intense
- Tipo Cuscinetti ad aghi

Cuscinetti ad aghi

- Serie standard

- Cuscinetti ad aghi

- Velocità ammessa fino a 4 000 g/min

- Angolo di disallineamento max. 45º

- Materiali:

Acciaio C45

Spinotto 18NCD4 temprato


Applicazioni

- Velocità di rotazione elevate


Accessori

- Non dimenticare il copri-giunto
A partire da 50,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
H02-A-8/8 56,65 € 2
H03-A-10/10 50,97 € 2
H05-A-14/14 50,97 € 2
H1-A-16/16 56,65 € 2
H2-A-18/18 59,60 € 2
H3-A-20/20 67,99 € 1
H4-A-22/22 79,11 € 1
H5-A-25/25 87,82 € 1
H61-A-32/32 0,00 € 1
H6-A-30/30 113,09 € 1
H7-A-35/35 0,00 € 1
H8-A-40/40 0,00 € 1
H9-A-50/50 0,00 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico doppio ad aghi
Tipo: Sollecitazioni intense
Tipo: Cuscinetti ad aghi
Giunto cardanico - inox
Tipo: Sollecitazioni intense
Tipo: Cuscinetti ad aghi
Materiale: Inox
Giunto cardanico semplice ad aghi - inox
Tipo: Sollecitazioni importante DIN808-7551
Tipo: Cuscinetti ad aghi
Materiale: Inox

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| H02-A-8/8| H03-A-10/10| H05-A-14/14| H1-A-16/16| H2-A-18/18| H3-A-20/20| H4-A-22/22| H5-A-25/25| H61-A-32/32| H6-A-30/30| H7-A-35/35| H8-A-40/40| H9-A-50/50
/pdf/frPDFauto/H02.pdf
/docTech/an/TechCardans.pdf