Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici semplici Giunto cardanico - inox

Giunto cardanico - inox

- Tipo Sollecitazioni leggere
- Tipo Con bussole di scorrimento


- Serie standard versione inox

- Con bussole di scorrimento

- Velocità ammessa fino a 800 g/min

- Angolo di disallineamento max. 45º

- Materiale:

Inox X5CrNi1810


Applicazioni

- Industrie farmaceutiche e alimentari

Accessori

- Non dimenticare il copri-giunto
A partire da 43,48 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +10 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
JCS00/SS 47,46 € 2
JCS01/SS 43,48 € 2
JCS02/SS 43,48 € 2
JCS03/SS 43,48 € 2
JCS04/SS 49,42 € 2
JCS05/SS 51,41 € 2
JCS06/SS 53,37 € 2
JCS07/SS 63,28 € 1
JCS08/SS 69,22 € 2
JCS09/SS 87,07 € 1
JCS10/SS 102,96 € 2
JCS11/SS 134,64 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Giunto cardanico - inox
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Con bussole di scorrimento
Giunto cardanico semplice ad aghi - inox
Tipo: Sollecitazioni importante DIN808-7551
Tipo: Cuscinetti ad aghi
Materiale: Inox
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| JCS00/SS| JCS01/SS| JCS02/SS| JCS03/SS| JCS04/SS| JCS05/SS| JCS06/SS| JCS07/SS| JCS08/SS| JCS09/SS| JCS10/SS| JCS11/SS
JCS
/pdf/frPDFauto/JCSss.pdf
/docTech/an/TechCardans.pdf