Rullo folle plastica

- Materiale PVC

Rullo trasportatore folle

- Rullo trasportatore folle

- Montato su cuscinetti a sfere

- Angoli arrotondati per facilitare la movimentazione laterale dei carichi

- Ridotto peso specifico e quindi poca inerzia

- Buona qualità del cuscinetto

- Labirinto radiale di tenuta incorporato che protegge contro l’introduzione di polveri e le proiezioni d’acqua

- Asse a molla

- Materiali:

Tubo: Pvc speciale molto resistente agli urti

Colore: grigio pietra

Puntale: giallo

Asse: acciaio grezzo


Info

- In caso di sforzo prolungato, non deve essere superata la capacità di carico statico massimo. Questa è di circa il 50% dei valori di carico citati in tabella.

- La velocità di trasporto massima ammessa è di 0,15m/s per i rulli di Ø20mm.

- **Capacità di carico: carico dinamico, carico di superficie
A partire da 13,93 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
RLX20-200 13,93 € 2
RLX20-300 15,03 € 2
RLX20-400 16,58 € 2
RLX50-300 21,96 € 2
RLX50-400 20,08 € 2
RLX50-450 21,14 € 2
RLX50-500 24,17 € 2
RLX50-600 26,44 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ruota per trasportatore
Tipo: Omnidirezionale

Maniglia e battuta per porta
Utilizzo: Arresto per porta a battente

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| RLX20-200| RLX20-300| RLX20-400| RLX50-300| RLX50-400| RLX50-450| RLX50-500| RLX50-600
RLX
/pdf/frPDFauto/RLX.pdf