MENU
IT
Gruppo HPC
Gruppo HPC
0
Il mio carrello
Il mio account
Contatti
VENDITA ON LINE DI COMPONENTI MECCANICI
Sei un
PRIVATO
? clicca qui
×
Sei un PRIVATO?
il sito ctmeca.com è riservato alle società.
Clicca qui per essere reindirizzato verso hpceurope.com
e dove potrai ordinare i nostri prodotti
10000000
10000000
Home page
SHOP
Convogliamento e carterizzazione
Componenti per trasportatore
Bipiedi-Trepiedi
Base di sostegno
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Base di sostegno
- Forma Bipiede combinato
Caratteristiche complete
A partire da
49,99 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+5
+10
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
ØDF
Resistenza di carico max FM (N)
Resistenza di lavoro max FT (N)
Massa (kg)
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ESCB-42
42,4
13000
7500
1,60
49,99 €
1
ESCB-48
48,3
13000
8000
1,60
49,99 €
1
ESCB-50
50,9
13000
8500
1,60
51,31 €
1
ESCB-60
60,3
13000
9000
1,60
49,99 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Piede fissabile con snodo - poliammide
Diametro: Ø 40
Materiale asta: Acciaio
Tipo: Carico fino a 11 000N
Base di sostegno
Forma: Bipiede singolo
Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE
ZOOM
×
Vista 3D
Per scaricare i vostri file 3D, munitevi degli
identificativi per il portale 3D
.
(diversi da quelli per lo shop on line)
| ESCB-42| ESCB-48| ESCB-50| ESCB-60
ESCB
/pdf/frPDFauto/ESCB.pdf
Ct Meca S.r.l.
Seguici !
CONTATTI
Ct Meca S.r.l.
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia
Telefono:
+39 011 760 95 05
Fax :
+39 011 760 91 51
Capitale sociale 10 000 i.v.
C.F e P.IVA 10284000014
Iscr. Registrato Imprese di Torino:
REA TO-1119961
IL GRUPPO HPC
Ct Meca S.r.l
Engrenages HPC
Condizioni generali di vendita
Note legali
Cookies
PRODOTTI
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Tutti i prodotti Ct Meca
I NOSTRI SERVIZI
Cataloghi
Su misura
Spazio stampa
Schede tecniche
Organismi pubblici
Concorrenti
File CAD
Cataloghi
File 2D/3D CAD
Su misura
Schede tecniche
Organismi pubblici
Programma fiere
Chi siamo?
Prodotti
Elementi meccanici
Trasmissioni di potenza
Elementi di guida
Ruote dentate
Ingranaggi di precisione
Convogliamento e carterizzazione
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici.
Potete disattivare i cookies cliccando qui.
.