Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Rinvio angolare a T

Rinvio angolare a T

- Coppia in uscita da 4 a 10.30 Nm
- Tipo T
- Velocità massima 3000g/min


- L’albero traversante presenta i due sensi di

rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: inox temprato

Uscita: inox non temprato

- Massa: 1 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 746,74 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLHT40-1 746,74 € 2
BLHT40-2 746,74 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BLHT40-1| BLHT40-2
BLHT
/pdf/frPDFauto/BLHT40.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf