Home page SHOP Trasmissioni di potenza Giunti cardanici e giunti rigidiGiunti cardanici semplici Giunto cardanico semplice

Giunto cardanico semplice DIN808-7551

- Tipo Sollecitazioni normale
- Tipo Con bussole di scorrimento
- Standard DIN 808-7551


- Serie standard a norma DIN 808-7551

- Con bussole di scorrimento

- Velocità ammessa fino a 800g/min

- Angolo di disallineamento max. 45º

- Materiali:

Acciaio C45

Spinotto 18NCD4 temprato


Accessori

- Non dimenticare il copri-giunto
A partire da 29,80 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +10 
ScontoPrezzo -6% -12 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
G01-A-6/6 29,80 € 2
G02-A-8/8 29,80 € 1
G03-A-10/10 30,98 € 2
G04-A-12/12 33,82 € 2
G05-A-14/14 35,93 € 2
G1-A-16/16 37,13 € 2
G2-A-18/18 43,12 € 2
G3-A-20/20 50,97 € 2
G4-A-22/22 61,17 € 2
G5-A-25/25 72,11 € 2
G6-A-30/30 92,32 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto per giunto cardanico
Tipo: Accessori
Tipo: Semplice
Materiale: Caucciù sintetico
Giunto cardanico doppio
Tipo: Sollecitazioni normale
Tipo: Con bussole di scorrimento
Standard: DIN 808-7551
Giunto cardanico telescopico
Gamma: Sollecitazioni normale
Tipo: Cuscinetti lisci temprati
Giunto cardanico semplice serie eco
Tipo: Sollecitazioni leggere
Tipo: Cuscinetti lisci
Materiale: Acciaio PR80

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| G01-A-6/6| G02-A-8/8| G03-A-10/10| G04-A-12/12| G05-A-14/14| G1-A-16/16| G2-A-18/18| G3-A-20/20| G4-A-22/22| G5-A-25/25| G6-A-30/30
/pdf/frPDFauto/G01.pdf
/docTech/an/TechCardans.pdf