Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare di precisione

Guida lineare di precisione

- Carico statico (N) da 156 N a 980 N

Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Sfere posizionate in una gabbia in resina

- Movimento morbido

- Leggero e compatto

- Binario guida e tavola a U

- Alta prestazione

- Durata

- Velocità max. : 3m/s

- T° d’uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

Applicazioni

- Attrezzatura di misurazione, testina di stampa

- Hard disk, strumenti a scansione

Info.

- Per ottenere una grande precisione, non superare il 20% del carico statico di base

- Centrare il carico sul binario o la tavola

- Senza reggispinta meccanico a fine corsa

- Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, pulire con un prodotto detergente e lubrificare con un lubrificante di buona qualità.

- ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5
A partire da 54,09 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSP1025SL 54,09 € 2
BSP1035SL 57,93 € 1
BSP1045SL 60,14 € 2
BSP1530SL 73,56 € 2
BSP1540SL 79,29 € 1
BSP1550SL 86,01 € 2
BSP1560SL 92,34 € 2
BSP2040SL 86,30 € 1
BSP2050SL 92,63 € 1
BSP2060SL 100,57 € 1
BSP2070SL 111,09 € 1
BSP2080SL 118,68 € 2
BSP25100SL 147,04 € 1
BSP2550SL 98,13 € 2
BSP2560SL 107,72 € 1
BSP2570SL 115,99 € 1
BSP2580SL 131,33 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BSP1025SL| BSP1035SL| BSP1045SL| BSP1530SL| BSP1540SL| BSP1550SL| BSP1560SL| BSP2040SL| BSP2050SL| BSP2060SL| BSP2070SL| BSP2080SL| BSP25100SL| BSP2550SL| BSP2560SL| BSP2570SL| BSP2580SL
BSP
/pdf/frPDFauto/BSP.pdf
/docTech/an/TechBSP.pdf