Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare di precisione

Guida lineare di precisione

- Carico statico (N) da 156 N a 980 N

Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Sfere posizionate in una gabbia in resina

- Movimento morbido

- Leggero e compatto

- Binario guida e tavola a U

- Alta prestazione

- Durata

- Velocità max. : 3m/s

- T° d’uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

Applicazioni

- Attrezzatura di misurazione, testina di stampa

- Hard disk, strumenti a scansione

Info.

- Per ottenere una grande precisione, non superare il 20% del carico statico di base

- Centrare il carico sul binario o la tavola

- Senza reggispinta meccanico a fine corsa

- Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, pulire con un prodotto detergente e lubrificare con un lubrificante di buona qualità.

- ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5
A partire da 51,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSP1025SL 51,54 € 2
BSP1035SL 55,20 € 1
BSP1045SL 57,30 € 2
BSP1530SL 70,09 € 2
BSP1540SL 75,55 € 1
BSP1550SL 81,95 € 2
BSP1560SL 87,98 € 2
BSP2040SL 82,23 € 1
BSP2050SL 88,26 € 1
BSP2060SL 95,83 € 1
BSP2070SL 105,85 € 1
BSP2080SL 113,08 € 2
BSP25100SL 140,10 € 1
BSP2550SL 93,50 € 2
BSP2560SL 102,63 € 1
BSP2570SL 110,52 € 1
BSP2580SL 125,13 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BSP1025SL| BSP1035SL| BSP1045SL| BSP1530SL| BSP1540SL| BSP1550SL| BSP1560SL| BSP2040SL| BSP2050SL| BSP2060SL| BSP2070SL| BSP2080SL| BSP25100SL| BSP2550SL| BSP2560SL| BSP2570SL| BSP2580SL
BSP
/pdf/frPDFauto/BSP.pdf
/docTech/an/TechBSP.pdf