Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareGuide lineari Guida lineare di precisione

Guida lineare di precisione

- Carico statico (N) da 156 N a 980 N

Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Guida lineare senza ricircolo di sfere

- Sfere posizionate in una gabbia in resina

- Movimento morbido

- Leggero e compatto

- Binario guida e tavola a U

- Alta prestazione

- Durata

- Velocità max. : 3m/s

- T° d’uso max. : +100°C (+120°C occasionale)

Applicazioni

- Attrezzatura di misurazione, testina di stampa

- Hard disk, strumenti a scansione

Info.

- Per ottenere una grande precisione, non superare il 20% del carico statico di base

- Centrare il carico sul binario o la tavola

- Senza reggispinta meccanico a fine corsa

- Sensibile alle polveri: in caso di contaminazione, pulire con un prodotto detergente e lubrificare con un lubrificante di buona qualità.

- ** Per i fori M2,6 è possibile usare viti M2,5
A partire da 57,11 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +6 
ScontoPrezzo -6% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BSP1025SL 57,11 € 1
BSP1035SL 61,17 € 1
BSP1045SL 63,49 € 2
BSP1530SL 77,67 € 2
BSP1540SL 83,72 € 1
BSP1550SL 90,81 € 2
BSP1560SL 97,49 € 2
BSP2040SL 91,12 € 1
BSP2050SL 97,80 € 1
BSP2060SL 106,18 € 1
BSP2070SL 117,30 € 1
BSP2080SL 125,31 € 2
BSP25100SL 155,24 € 1
BSP2550SL 103,60 € 2
BSP2560SL 113,73 € 2
BSP2570SL 122,47 € 1
BSP2580SL 138,66 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BSP1025SL| BSP1035SL| BSP1045SL| BSP1530SL| BSP1540SL| BSP1550SL| BSP1560SL| BSP2040SL| BSP2050SL| BSP2060SL| BSP2070SL| BSP2080SL| BSP25100SL| BSP2550SL| BSP2560SL| BSP2570SL| BSP2580SL
BSP
/pdf/frPDFauto/BSP.pdf
/docTech/an/TechBSP.pdf