Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraManiglie a ripresa Maniglia a ripresa - maschio

Maniglia a ripresa - maschio

- Materiale leva Plastica
- Materiale fissaggio Inox 303

Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità tronconica a norma DIN78

- Materiali:

Meccanismo: nucleo scanalato in zama

Fissaggi: Inox 303

Maniglia: plastica (poliammide)

rinforzata con fibre di vetro

- Finitura: acciaio brunito

- Superficie opaca, grana fine

- Colore: nero

- T° d’utilizzo: da –50°C a +130°C


Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l’impugnatura per disimpegnare la dentatura dell’elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l’impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.


Info

- H4: leva disinserita
A partire da 15,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCLA01T5SS 15,97 € 1
PCLA01T6SS 17,22 € 1
PCLA02T10SS 20,60 € 2
PCLA02T8SS 20,60 € 2
PCLA03T10SS 25,58 € 2
PCLA04T12SS 37,37 € 2
PCLA05T16SS 44,20 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ripresa - maschio
Materiale leva: Zamak
Materiale fissaggio: Inox 303
Maniglia a ripresa - maschio
Materiale: Inox

Maniglia a ripresa
Materiale leva: Zamak
Materiale fissaggio: Acciaio classe 5.8
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCLA01T5SS| PCLA01T6SS| PCLA02T10SS| PCLA02T8SS| PCLA03T10SS| PCLA04T12SS| PCLA05T16SS
PCLA
/pdf/frPDFauto/PCLA_T.pdf