Home page SHOP Elementi meccanici Componenti per trasportatorePiedi snodati Piede fissabile con snodo - poliammide

Piede fissabile con snodo - poliammide

- Diametro Ø 123
- Materiale asta Inox
- Tipo Carico fino a 35.000N

Piede di livellamento

- Piede di livellamento

- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore

- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro

- Stelo in inox 304

- Consegnata senza dado


Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l’auto-allineamento a pavimento - La soletta conferisce elasticità e aderenza


Accessori

- PR125-ENT


Info

- In caso di vibrazioni, i carichi

statici indicati saranno più deboli
A partire da 38,88 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +20 +50 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PR125-16-150/SS 49,95 € 1
PR125-16-225/SS 63,06 € 1
PR125-16-75/SS 38,88 € 1
PR125-20-125/SS 46,27 € 1
PR125-20-200/SS 59,12 € 1
PR125-20-250/SS 67,97 € 1
PR125-24-125/SS 46,27 € 1
PR125-24-200/SS 52,73 € 1
PR125-24-250/SS 67,97 € 1
PR125-30-125/SS 52,50 € 1
PR125-30-200/SS 67,03 € 1
PR125-30-250/SS 76,39 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Half-articulated foot Ø 65
Diametro : Ø 65
Carico massimo: 25000N
Extension for articulated foot Ø123
Diametro: Ø 123

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PR125-16-150/SS| PR125-16-225/SS| PR125-16-75/SS| PR125-20-125/SS| PR125-20-200/SS| PR125-20-250/SS| PR125-24-125/SS| PR125-24-200/SS| PR125-24-250/SS| PR125-30-125/SS| PR125-30-200/SS| PR125-30-250/SS
PR
/pdf/frPDFauto/PR125.pdf