Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto in plastica
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto in plastica
- Materiale Plastica lavorata (delrin)
-
Modulo 4.00
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Componenti lavorati
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
Caratteristiche complete
A partire da
46,27 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+4
+20
Sconto
Prezzo
-5%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
ZG4-10
10
44,00
52,00
34
20
3
46,27 €
1
ZG4-11
11
48,00
56,00
38
25
3
46,27 €
1
ZG4-12
12
48,00
56,00
38
25
3
46,27 €
1
ZG4-13
13
52,00
60,00
38
25
3
50,06 €
1
ZG4-14
14
56,00
64,00
40
25
3
53,56 €
1
ZG4-15
15
60,00
68,00
40
25
60,90 €
1
ZG4-16
16
64,00
72,00
50
25
2
67,56 €
1
ZG4-17
17
68,00
76,00
50
25
2
71,26 €
1
ZG4-18
18
72,00
80,00
50
25
2
74,69 €
1
ZG4-19
19
76,00
84,00
50
25
2
77,63 €
1
ZG4-20
20
80,00
88,00
50
25
80,05 €
2
ZG4-21
21
84,00
92,00
50
25
2
84,29 €
1
ZG4-22
22
88,00
96,00
50
25
2
88,76 €
1
ZG4-23
23
92,00
100,00
50
25
91,50 €
2
ZG4-24
24
96,00
104,00
50
25
2
108,11 €
1
ZG4-25
25
100,00
108,00
80
30
2
108,11 €
1
ZG4-26
26
104,00
112,00
80
30
2
108,11 €
1
ZG4-27
27
108,00
116,00
80
30
133,11 €
1
ZG4-28
28
112,00
120,00
80
30
133,11 €
1
ZG4-29
29
116,00
124,00
80
30
134,90 €
1
ZG4-30
30
120,00
128,00
80
30
133,11 €
1
ZG4-31
31
124,00
132,00
80
30
158,05 €
1
ZG4-32
32
128,00
136,00
80
30
248,49 €
1
ZG4-33
33
132,00
140,00
80
30
266,24 €
1
ZG4-34
34
136,00
144,00
80
30
284,50 €
1
ZG4-35
35
140,00
148,00
80
30
308,56 €
1
ZG4-36
36
144,00
152,00
80
30
326,66 €
1
ZG4-37
37
148,00
156,00
80
30
346,43 €
1
ZG4-38
38
152,00
160,00
80
30
351,68 €
1
ZG4-39
39
156,00
164,00
80
30
371,42 €
1
ZG4-40
40
160,00
168,00
80
30
383,70 €
1
ZG4-41
41
164,00
172,00
80
30
398,25 €
1
ZG4-42
42
168,00
176,00
80
30
434,42 €
1
ZG4-43
43
172,00
180,00
80
30
441,86 €
1
ZG4-44
44
176,00
184,00
80
30
449,36 €
1
ZG4-45
45
180,00
188,00
80
30
456,62 €
1
ZG4-46
46
184,00
192,00
80
30
461,90 €
1
ZG4-47
47
188,00
196,00
80
30
467,19 €
1
ZG4-48
48
192,00
200,00
80
30
0,00 €
1
ZG4-49
49
196,00
204,00
80
30
0,00 €
1
ZG4-50
50
200,00
208,00
80
30
0,00 €
1
ZG4-51
51
204,00
212,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-52
52
208,00
216,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-53
53
212,00
220,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-54
54
216,00
224,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-55
55
220,00
228,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-56
56
224,00
232,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-57
57
228,00
236,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-58
58
232,00
240,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-59
59
236,00
244,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-60
60
240,00
248,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-61
61
244,00
252,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-62
62
248,00
256,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-63
63
252,00
260,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-64
64
256,00
264,00
120
30
0,00 €
1
ZG4-65
65
260,00
268,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-66
66
264,00
272,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-67
67
268,00
276,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-68
68
272,00
280,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-69
69
276,00
284,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-70
70
280,00
288,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-71
71
284,00
292,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-72
72
288,00
296,00
150
38
0,00 €
1
ZG4-9
9
40,00
48,00
30
20
3
46,27 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 4.00
Ingranaggio dritto acciaio
Materiale: Acciaio 20NCD2
Modulo: 4.00
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 4.00
Serie: Economica
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
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
| ZG4-10| ZG4-11| ZG4-12| ZG4-13| ZG4-14| ZG4-15| ZG4-16| ZG4-17| ZG4-18| ZG4-19| ZG4-20| ZG4-21| ZG4-22| ZG4-23| ZG4-24| ZG4-25| ZG4-26| ZG4-27| ZG4-28| ZG4-29| ZG4-30| ZG4-31| ZG4-32| ZG4-33| ZG4-34| ZG4-35| ZG4-36| ZG4-37| ZG4-38| ZG4-39| ZG4-40| ZG4-41| ZG4-42| ZG4-43| ZG4-44| ZG4-45| ZG4-46| ZG4-47| ZG4-48| ZG4-49| ZG4-50| ZG4-51| ZG4-52| ZG4-53| ZG4-54| ZG4-55| ZG4-56| ZG4-57| ZG4-58| ZG4-59| ZG4-60| ZG4-61| ZG4-62| ZG4-63| ZG4-64| ZG4-65| ZG4-66| ZG4-67| ZG4-68| ZG4-69| ZG4-70| ZG4-71| ZG4-72| ZG4-9
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG4.pdf