Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica stampata

Ingranaggio conico in plastica stampata

- Rapporto 1:1
- Modulo 2.00
- Serie Economica


- Modulo da 1 a 3,5

- Componente stampato

- Materiale:

Nylon 6 Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzioni

- Nessuna modifica possibile a nostra cura


Info

- Per una coppia, ordinare 2 pignoni con lo stesso codice

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

-*Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 8,65 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
MEB2-16 8,65 € 2
MEB2-20 12,20 € 1
MEB2-30 16,62 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40
Rapporto: 1:1
Modulo: 2.00
Ingranaggio conico inox
Rapporto: 1:1
Modulo: 2.00
Materiale: Inox (304L)

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MEB2-16| MEB2-20| MEB2-30
MEB
/pdf/frPDFauto/MEB.pdf

HPC Ct Meca

Seguici !

Ufficio di rappresentanza in Italia

Engrenages HPC – Ct Meca
C.so Vittorio Emanuele II N. 71
10128 Torino
Italia

Telefono: +39 011 760 95 05

Sede legale : Engrenages HPC
27 chemin des Peupliers - Bat. N
69570 Dardilly
P.IVA FR41382911907
IL GRUPPO HPC
PRODOTTI
I NOSTRI SERVIZI
Ct Meca
Nell'utilizzare il nostro sito web acconsentite all'uso di cookies da parte di Ct Meca. Utilizziamo i cookies esclusivamente a fini statistici. Potete disattivare i cookies cliccando qui..