Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica

Ingranaggio dritto in plastica

- Materiale Plastica lavorata (delrin)
- Modulo 3.00


- Componenti lavorati

- Classe di precisione 9

- Angolo di pressione 20°

- T° d’utilizzo: da -50°C a +80°C
A partire da 33,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +4 +20 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
ZG3-10 33,15 € 1
ZG3-11 33,15 € 1
ZG3-12 33,15 € 1
ZG3-13 34,38 € 1
ZG3-14 40,82 € 1
ZG3-15 42,19 € 2
ZG3-16 44,72 € 1
ZG3-17 47,19 € 1
ZG3-18 49,79 € 1
ZG3-19 51,69 € 1
ZG3-20 53,74 € 2
ZG3-21 75,11 € 1
ZG3-22 77,63 € 1
ZG3-23 80,16 € 1
ZG3-24 82,58 € 2
ZG3-25 87,46 € 2
ZG3-26 97,93 € 1
ZG3-27 100,35 € 1
ZG3-28 103,09 € 1
ZG3-29 107,17 € 1
ZG3-30 111,07 € 2
ZG3-31 128,09 € 1
ZG3-32 132,64 € 1
ZG3-33 139,95 € 1
ZG3-34 154,84 € 1
ZG3-35 166,67 € 1
ZG3-36 173,09 € 1
ZG3-37 178,90 € 1
ZG3-38 181,51 € 1
ZG3-39 197,85 € 1
ZG3-40 200,77 € 1
ZG3-41 204,35 € 1
ZG3-42 209,53 € 1
ZG3-43 225,50 € 1
ZG3-44 253,03 € 1
ZG3-45 314,01 € 1
ZG3-46 314,01 € 1
ZG3-47 314,01 € 1
ZG3-48 314,01 € 1
ZG3-49 314,01 € 1
ZG3-50 356,26 € 1
ZG3-51 368,67 € 1
ZG3-52 381,18 € 1
ZG3-53 381,18 € 1
ZG3-54 442,93 € 1
ZG3-55 442,93 € 1
ZG3-56 442,93 € 1
ZG3-57 442,93 € 1
ZG3-58 442,93 € 1
ZG3-59 529,32 € 1
ZG3-60 544,24 € 1
ZG3-61 550,40 € 1
ZG3-62 550,40 € 1
ZG3-63 550,40 € 1
ZG3-64 550,40 € 1
ZG3-65 872,62 € 1
ZG3-68 872,62 € 1
ZG3-70 872,62 € 1
ZG3-72 872,62 € 1
ZG3-9 33,15 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica stampata
Materiale: Nylon stampato
Modulo: 3.00
Serie: Economica
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO
Materiale: Acciaio C45
Modulo: 3.00
Serie: Economica

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| ZG3-10| ZG3-11| ZG3-12| ZG3-13| ZG3-14| ZG3-15| ZG3-16| ZG3-17| ZG3-18| ZG3-19| ZG3-20| ZG3-21| ZG3-22| ZG3-23| ZG3-24| ZG3-25| ZG3-26| ZG3-27| ZG3-28| ZG3-29| ZG3-30| ZG3-31| ZG3-32| ZG3-33| ZG3-34| ZG3-35| ZG3-36| ZG3-37| ZG3-38| ZG3-39| ZG3-40| ZG3-41| ZG3-42| ZG3-43| ZG3-44| ZG3-45| ZG3-46| ZG3-47| ZG3-48| ZG3-49| ZG3-50| ZG3-51| ZG3-52| ZG3-53| ZG3-54| ZG3-55| ZG3-56| ZG3-57| ZG3-58| ZG3-59| ZG3-60| ZG3-61| ZG3-62| ZG3-63| ZG3-64| ZG3-65| ZG3-68| ZG3-70| ZG3-72| ZG3-9
ZG
/pdf/frPDFauto/ZG3.pdf