Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi coniciIngranaggi conici Ingranaggio conico in plastica stampata

Ingranaggio conico in plastica stampata

- Rapporto 1:1
- Modulo 1.00 - Serie Economica:
- ****Per una coppia occorrono due componenti****


- Modulo da 1 a 3,5

- Componente stampato

- Materiale:

Nylon 6 Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzioni

- Nessuna modifica possibile a nostra cura


Info

- Per una coppia, ordinare 2 pignoni con lo stesso codice

- Prealesaggio grezzo da stampaggio obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

-*Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 4,99 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
MEB1-16 4,99 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40
Rapporto: 1:1
Modulo: 1.00
****Per una coppia occorrono : due componenti****
Ingranaggio conico inox
Rapporto : 1:1
Modulo 1,00 : - Materiale Inox (304L)
****Per una coppia occorrono due componenti****
Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO
Rapporto: 1:1
Serie Economica: - Materiale acciaio C43
****Per una coppia occorrono due componenti****

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| MEB1-16
MEB
/pdf/frPDFauto/MEB.pdf