Rullo tendicinghia

- Tipo Per ambienti aggressivi
- Materiale Inox e poliammide
- Temperatura max. d’utilizzo +70°C


- Rullo tenditore per cinghia

- Senza cappucci di tenuta

- Con cuscinetti a sfere

- Temperatura mass. d’utilizzo: +70°C

- Materiali:

Dado, bullone e distanziatore: inox A2

Cuscinetto: poliammide
A partire da 36,97 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
GTC-2/SS 36,97 € 2
GTC-3/4/SS 51,01 € 2
GTC-5/SS 104,19 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore automatico universale
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Acciaio
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C
Rullo tendicinghia
Tipo: Per applicazioni correnti
Materiale: Poliammide e acciaio galvanizzato
Info: Ingrassaggio permanente

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| GTC-2/SS| GTC-3/4/SS| GTC-5/SS
GTC
/pdf/frPDFauto/GTCSS.pdf