Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 2.00
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
28,03 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G2-10
10
22,00
26,00
26
12
0,089
44,74 €
2
G2-100
100
200,00
204,00
70
20
5,166
446,77 €
1
G2-105
105
210,00
214,00
70
20
5,658
463,39 €
1
G2-11
11
24,00
28,00
28
12
0,110
3
44,74 €
1
G2-110
110
220,00
224,00
70
20
6,175
495,09 €
1
G2-115
115
230,00
234,00
70
20
6,716
529,54 €
1
G2-12
12
24,00
28,00
28
12
0,110
28,03 €
2
G2-120
120
240,00
244,00
70
20
7,281
575,36 €
1
G2-13
13
26,00
30,00
20
12
0,087
47,33 €
2
G2-14
14
28,00
32,00
20
12
0,100
50,01 €
2
G2-15
15
30,00
34,00
25
15
0,117
33,04 €
2
G2-16
16
32,00
36,00
25
15
0,132
34,74 €
2
G2-17
17
34,00
38,00
25
15
0,148
3
56,46 €
1
G2-18
18
36,00
40,00
30
15
0,190
36,42 €
2
G2-19
19
38,00
42,00
30
15
0,207
3
59,47 €
1
G2-20
20
40,00
44,00
30
15
0,226
38,09 €
1
G2-21
21
42,00
46,00
30
15
0,246
3
62,30 €
1
G2-22
22
44,00
48,00
35
15
0,296
64,62 €
2
G2-24
24
48,00
52,00
35
15
0,340
41,45 €
2
G2-25
25
50,00
54,00
35
15
0,364
69,73 €
1
G2-26
26
52,00
56,00
35
15
0,388
71,93 €
2
G2-28
28
56,00
60,00
40
20
0,437
76,10 €
2
G2-29
29
58,00
62,00
40
20
0,464
2
77,97 €
1
G2-30
30
60,00
64,00
40
20
0,493
50,06 €
2
G2-31
31
62,00
66,00
40
20
0,522
2
82,85 €
1
G2-32
32
64,00
68,00
40
20
0,552
54,44 €
2
G2-33
33
66,00
70,00
40
20
0,584
2
88,27 €
1
G2-34
34
68,00
72,00
40
20
0,616
92,58 €
2
G2-35
35
70,00
74,00
50
20
0,730
95,52 €
2
G2-36
36
72,00
76,00
50
20
0,764
63,49 €
2
G2-37
37
74,00
78,00
50
20
0,799
2
102,22 €
1
G2-38
38
76,00
80,00
50
20
0,836
2
104,92 €
1
G2-40
40
80,00
84,00
50
20
0,911
109,39 €
2
G2-41
41
82,00
86,00
50
20
0,949
2
111,45 €
1
G2-42
42
84,00
88,00
50
20
0,989
2
112,71 €
1
G2-43
43
86,00
90,00
50
20
1,030
2
114,09 €
1
G2-44
44
88,00
92,00
50
20
1,072
115,88 €
2
G2-45
45
90,00
94,00
50
20
1,115
117,64 €
2
G2-46
46
92,00
96,00
50
20
1,159
2
120,35 €
1
G2-47
47
94,00
98,00
50
20
1,203
2
123,03 €
1
G2-48
48
96,00
100,00
50
20
1,249
126,67 €
2
G2-49
49
98,00
102,00
50
20
1,296
130,65 €
2
G2-50
50
100,00
104,00
50
20
1,343
135,61 €
2
G2-51
51
102,00
106,00
50
20
1,392
138,23 €
1
G2-52
52
104,00
108,00
50
20
1,441
140,65 €
1
G2-53
53
106,00
110,00
50
20
1,492
142,26 €
1
G2-55
55
110,00
114,00
50
20
1,596
158,84 €
1
G2-56
56
112,00
116,00
50
20
1,649
162,21 €
1
G2-57
57
114,00
118,00
50
20
1,703
165,45 €
1
G2-58
58
116,00
120,00
50
20
1,759
168,35 €
1
G2-59
59
118,00
122,00
50
20
1,815
170,32 €
1
G2-60
60
120,00
124,00
50
20
1,872
172,67 €
2
G2-62
62
124,00
128,00
50
20
1,989
176,91 €
1
G2-64
64
128,00
132,00
50
20
2,111
181,21 €
1
G2-65
65
130,00
134,00
50
20
2,173
189,83 €
1
G2-66
66
132,00
136,00
50
20
2,236
193,05 €
1
G2-68
68
136,00
140,00
50
20
2,364
195,92 €
1
G2-71
71
142,00
146,00
70
20
2,781
212,01 €
1
G2-72
72
144,00
148,00
70
20
2,850
224,88 €
1
G2-73
73
146,00
150,00
70
20
2,920
233,99 €
1
G2-74
74
148,00
152,00
70
20
2,990
240,56 €
1
G2-75
75
150,00
154,00
70
20
3,062
248,63 €
1
G2-76
76
152,00
156,00
70
20
3,135
260,74 €
1
G2-78
78
156,00
160,00
70
20
3,283
274,28 €
1
G2-80
80
160,00
164,00
70
20
3,435
300,93 €
2
G2-86
86
172,00
176,00
70
20
3,914
323,75 €
1
G2-9
9
20,00
24,00
24
12
0,070
44,74 €
2
G2-90
90
180,00
184,00
70
20
4,252
359,30 €
1
G2-96
96
192,00
196,00
70
20
4,789
384,66 €
1
G2-98
98
196,00
200,00
70
20
4,975
418,69 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 2.00
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.00
Ingranaggio dritto rettificato
Materiale: Acciaio trattato
Modulo: 2.0
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
| G2-10| G2-100| G2-105| G2-11| G2-110| G2-115| G2-12| G2-120| G2-13| G2-14| G2-15| G2-16| G2-17| G2-18| G2-19| G2-20| G2-21| G2-22| G2-24| G2-25| G2-26| G2-28| G2-29| G2-30| G2-31| G2-32| G2-33| G2-34| G2-35| G2-36| G2-37| G2-38| G2-40| G2-41| G2-42| G2-43| G2-44| G2-45| G2-46| G2-47| G2-48| G2-49| G2-50| G2-51| G2-52| G2-53| G2-55| G2-56| G2-57| G2-58| G2-59| G2-60| G2-62| G2-64| G2-65| G2-66| G2-68| G2-71| G2-72| G2-73| G2-74| G2-75| G2-76| G2-78| G2-80| G2-86| G2-9| G2-90| G2-96| G2-98
PG
/pdf/frPDFauto/G2.pdf