Home page SHOP Ruote dentate Pignoni e catenePignoni tendicatena Pignone tendicatena

Pignone tendicatena INOX

- Utilizzo Per ambienti aggressivi
- Tipo Semplice
- Materiale Inox


- Pignone tenditore per catena utilizzabile

con i tenditore automatici BTE/SS

- Con cuscinetti a sfere schermati

- T° d’utilizzo: fino a +100°C

- Velocità massima: 70 m/min.

- Materiale:

Dado, vite e pignone in inox 304L


Accessorio

- Tenditore automatico BTE/SS


A partire da 43,15 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +3 +5 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PTR-06B1/SS 43,15 € 2
PTR-08B1/SS 53,12 € 2
PTR-10B1/SS 68,23 € 2
PTR-12B1/SS 101,47 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Tenditore rigido
Tipo: Fisso
Materiale: Inox
Info: Ideale per cinghie
Tenditore automatico universale per tenditore
Tipo: Per ambienti aggressivi
Materiale: Inox
Temperatura d’utilizzo: -42°C a +80°C

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PTR-06B1/SS| PTR-08B1/SS| PTR-10B1/SS| PTR-12B1/SS
PTR
/pdf/frPDFauto/PTRSS.pdf