Home page SHOP Ruote dentate Ingranaggi dirittiIngranaggi dritti Ingranaggio dritto in plastica stampata

Ingranaggio dritto in plastica stampata

- Materiale Nylon stampato
- Modulo 2.00
- Serie Economica


- Componente stampato

- Angolo di pressione 20°

- Materiale:

Nylon 6

Rinforzato con 30% fibre di vetro


Opzione

- Componenti non modificabili a nostra cura per realizzazioni speciali vedere cod. ZG, ZPG

- Prealesaggio grezzo da stampaggio. Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente

-Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 4,01 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +10 +20 +50 +100 
ScontoPrezzo -10% -15 % -25% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
CLG2-12 4,01 € 2
CLG2-15 4,19 € 2
CLG2-16 4,90 € 2
CLG2-20 5,73 € 2
CLG2-24 7,45 € 2
CLG2-25 7,88 € 2
CLG2-30 9,73 € 2
CLG2-36 13,34 € 2
CLG2-40 15,55 € 2
CLG2-50 18,94 € 2
CLG2-60 24,05 € 2
CLG2-70 26,27 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 2.00
Cremagliera in nylon stampato
Materiale: Nylon
Tipo: Con anima in acciaio
Lunghezza: da 351,67mm a 1000mm
Ring gears
Materiale: Acciaio
Modulo: 2 da 3

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| CLG2-12| CLG2-15| CLG2-16| CLG2-20| CLG2-24| CLG2-25| CLG2-30| CLG2-36| CLG2-40| CLG2-50| CLG2-60| CLG2-70
CLG
/pdf/frPDFauto/CLG2.pdf