Home page SHOP Elementi di guida Componenti per motorotativoCuscinetti a sfere Cuscinetto in plastica

Cuscinetto in plastica

- Materiale Plastica - materiale sfere : vetro

Cuscinetto a sfere a contatto radiale

- Cuscinetto a sfere a contatto radiale

- A norma DIN 625

- Resistenza ai prodotti chimici

- Leggero

- T° d’utilizzo: fino a +100°C

- Senza lubrificazione

- Materiali:

Anelli: in poliacetato

Sfere: vetro o inox

Gabbia: nylon


Vantaggi

- Non richiede manutenzione
A partire da 11,18 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PB6000/GL 15,02 € 2
PB6001/GL 14,16 € 2
PB6002/GL 16,58 € 2
PB6004/GL 21,36 € 2
PB6005/GL 21,52 € 1
PB6006/GL 29,17 € 1
PB6007/GL 46,16 € 2
PB607/GL 11,18 € 2
PB608/GL 12,18 € 2
PB6200/GL 13,22 € 2
PB6201/GL 15,18 € 1
PB623/GL 14,56 € 2
PB624/GL 13,98 € 1
PB625/GL 11,86 € 2
PB626/GL 11,82 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cuscinetto radiale a sfere
Materiale: Acciaio
Tipo: Aperto
Ceramic bearing
Silicon: nitride Si3N4

Ceramic bearing
Zirconia: ZrO2
Low-friction, lightweight: and corrosionresistant bearing

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PB6000/GL| PB6001/GL| PB6002/GL| PB6004/GL| PB6005/GL| PB6006/GL| PB6007/GL| PB607/GL| PB608/GL| PB6200/GL| PB6201/GL| PB623/GL| PB624/GL| PB625/GL| PB626/GL
PB
/pdf/frPDFauto/PB.pdf
/docTech/an/TechRoulements.pdf
/docTech/an/MontageRoulement.pdf