10000000
10000000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 1.75
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
34,93 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G1.75-10
10
19,25
22,75
22,75
10
0,059
4
34,93 €
1
G1.75-100
100
175,00
178,50
100
20
3,962
278,69 €
1
G1.75-11
11
21,00
24,50
24,50
10
0,073
4
34,93 €
1
G1.75-12
12
21,00
24,50
24,50
10
0,073
4
34,93 €
1
G1.75-13
13
22,75
26,25
25,00
10
0,083
4
35,82 €
1
G1.75-14
14
24,50
28,00
25,00
10
0,092
4
37,80 €
1
G1.75-15
15
26,25
29,75
25,00
10
0,102
4
39,48 €
1
G1.75-16
16
28,00
31,50
25,00
12
0,104
4
40,21 €
1
G1.75-17
17
29,75
33,25
25,00
12
0,115
4
41,30 €
1
G1.75-18
18
31,50
35,00
25,00
12
0,126
43,08 €
2
G1.75-19
19
33,25
36,75
25,00
12
0,139
3
44,81 €
1
G1.75-20
20
35,00
38,50
30,00
12
0,171
3
47,84 €
1
G1.75-21
21
36,75
40,25
30,00
12
0,185
3
48,94 €
1
G1.75-22
22
38,50
42,00
30,00
12
0,199
3
49,71 €
1
G1.75-23
23
40,25
43,75
30,00
12
0,214
3
52,26 €
1
G1.75-24
24
42,00
45,50
30,00
12
0,230
3
54,57 €
1
G1.75-25
25
43,75
47,25
30,00
12
0,246
3
54,97 €
1
G1.75-26
26
45,50
49,00
30,00
12
0,263
3
55,33 €
1
G1.75-27
27
47,25
50,75
30,00
12
0,280
3
56,29 €
1
G1.75-28
28
49,00
52,50
40,00
15
0,335
3
56,46 €
1
G1.75-29
29
50,75
54,25
40,00
15
0,353
3
57,09 €
1
G1.75-30
30
52,50
56,00
40,00
15
0,373
3
58,68 €
1
G1.75-31
31
54,25
57,75
40
15
0,393
3
59,95 €
1
G1.75-32
32
56,00
59,50
40
15
0,414
3
60,53 €
1
G1.75-33
33
57,75
61,25
40
15
0,436
3
60,85 €
1
G1.75-34
34
59,50
63,00
40
15
0,458
3
61,84 €
1
G1.75-35
35
61,25
64,75
40
15
0,481
3
61,96 €
1
G1.75-36
36
63,00
66,50
50
15
0,569
2
64,08 €
1
G1.75-37
37
64,75
68,25
50
15
0,593
2
66,97 €
1
G1.75-38
38
66,50
70,00
50
15
0,618
2
68,49 €
1
G1.75-39
39
68,25
71,75
50
15
0,644
2
70,46 €
1
G1.75-40
40
70,00
73,50
50
15
0,670
2
72,00 €
1
G1.75-41
41
71,75
75,25
50
15
0,697
2
73,03 €
1
G1.75-42
42
73,50
77,00
50
15
0,724
2
74,65 €
1
G1.75-43
43
75,25
78,75
50
15
0,752
2
77,45 €
1
G1.75-44
44
77,00
80,50
50
15
0,781
2
78,53 €
1
G1.75-45
45
78,75
82,25
60
20
0,858
2
79,63 €
1
G1.75-46
46
80,50
84,00
60
20
0,889
2
81,22 €
1
G1.75-47
47
82,25
85,75
60
20
0,919
2
82,68 €
1
G1.75-48
48
84,00
87,50
60
20
0,951
2
84,86 €
1
G1.75-49
49
85,75
89,25
60
20
0,983
2
88,07 €
1
G1.75-50
50
87,50
91,00
60
20
1,016
2
89,04 €
1
G1.75-51
51
89,25
92,75
60
20
1,049
2
91,28 €
1
G1.75-52
52
91,00
94,50
60
20
1,083
2
93,54 €
1
G1.75-53
53
92,75
96,25
60
20
1,118
2
95,96 €
1
G1.75-54
54
94,50
98,00
80
20
1,356
2
103,54 €
1
G1.75-55
55
96,25
99,75
80
20
1,392
2
106,63 €
1
G1.75-56
56
98,00
101,50
80
20
1,428
2
111,19 €
1
G1.75-57
57
99,75
103,25
80
20
1,466
2
114,79 €
1
G1.75-58
58
101,50
105,00
80
20
1,504
2
118,32 €
1
G1.75-59
59
103,25
106,75
80
20
1,543
2
122,11 €
1
G1.75-60
60
105,00
108,50
80
20
1,582
127,05 €
1
G1.75-62
62
108,50
112,00
80
20
1,663
130,19 €
1
G1.75-64
64
112,00
115,50
80
20
1,746
134,01 €
1
G1.75-65
65
113,75
117,25
80
20
1,789
138,19 €
1
G1.75-66
66
115,50
119,00
80
20
1,833
142,46 €
1
G1.75-68
68
119,00
122,50
80
20
1,921
146,63 €
1
G1.75-70
70
122,50
126,00
100
20
2,272
150,65 €
1
G1.75-71
71
124,25
127,75
100
20
2,319
152,77 €
1
G1.75-72
72
126,00
129,50
100
20
2,367
155,62 €
1
G1.75-73
73
127,75
131,25
100
20
2,415
157,90 €
1
G1.75-74
74
129,50
133,00
100
20
2,463
160,26 €
1
G1.75-75
75
131,25
134,75
100
20
2,513
162,63 €
1
G1.75-76
76
133,00
136,50
100
20
2,563
164,99 €
1
G1.75-78
78
136,50
140,00
100
20
2,665
177,86 €
1
G1.75-80
80
140,00
143,50
100
20
2,769
188,35 €
1
G1.75-86
86
150,50
154,00
100
20
3,099
211,80 €
1
G1.75-9
9
17,50
21,00
21,00
10
0,047
4
34,93 €
1
G1.75-90
90
157,50
161,00
100
20
3,333
231,89 €
1
G1.75-96
96
168,00
171,50
100
20
3,702
256,58 €
1
G1.75-98
98
171,50
175,00
100
20
3,831
266,94 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 1.75
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
| G1.75-10| G1.75-100| G1.75-11| G1.75-12| G1.75-13| G1.75-14| G1.75-15| G1.75-16| G1.75-17| G1.75-18| G1.75-19| G1.75-20| G1.75-21| G1.75-22| G1.75-23| G1.75-24| G1.75-25| G1.75-26| G1.75-27| G1.75-28| G1.75-29| G1.75-30| G1.75-31| G1.75-32| G1.75-33| G1.75-34| G1.75-35| G1.75-36| G1.75-37| G1.75-38| G1.75-39| G1.75-40| G1.75-41| G1.75-42| G1.75-43| G1.75-44| G1.75-45| G1.75-46| G1.75-47| G1.75-48| G1.75-49| G1.75-50| G1.75-51| G1.75-52| G1.75-53| G1.75-54| G1.75-55| G1.75-56| G1.75-57| G1.75-58| G1.75-59| G1.75-60| G1.75-62| G1.75-64| G1.75-65| G1.75-66| G1.75-68| G1.75-70| G1.75-71| G1.75-72| G1.75-73| G1.75-74| G1.75-75| G1.75-76| G1.75-78| G1.75-80| G1.75-86| G1.75-9| G1.75-90| G1.75-96| G1.75-98
PG
/pdf/frPDFauto/G1.75.pdf