505000000
505000000
Home page
SHOP
Elementi meccanici
Carterizzazione
Maniglia - movimentazione manuale
Maniglia - movimentazione manuale
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Maniglia - movimentazione manuale
- Tipo con piastra posteriore
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Handle PO301-ZB:
- Reduced height saves space
- Ring is secured to plate
- Pressed plate, 1.5mm
- 5 fixing holes Ø5.5mm
- Ring: steel wire 8mm
- Plate secured using 4 x light alloy rivets Ø3mm
Caratteristiche complete
A partire da
9,68 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
+100
+250
+400
Sconto
Prezzo
-5%
-10 %
-15%
-20%
-25%
Fai il reset dei filtri
Codici
Finitura
Fissaggio
Carico max per maniglia (Kgf)
Massa (kg)
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
PO301-ZB
Zingage bichromaté
Avec trou
60
0,023
9,68 €
2
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
| PO301-ZB
PO
/pdf/frPDFauto/PX_PO.pdf