Home page SHOP Elementi meccanici Elementi di manovraManiglie a ripresa Maniglia a ripresa

Maniglia a ripresa

- Materiale leva Plastica
- Materiale fissaggio Acciaio classe 5.8

Maniglia a ripresa con asta filettata ed estremità tronconica a norma DIN78

- Materiali:

Meccanismo: nucleo scanalato in zama

Fissaggi: acciaio classe 5.8

Maniglia: plastica (poliammide) rinforzata con fibre di vetro

- Finitura: acciaio brunito

- Superficie opaca, grana fine

- Colore: nero

- T° d’utilizzo: da –50°C a +130°C


Utilizzo

- Per la ripresa durante il serraggio, sollevare l’impugnatura per disimpegnare la dentatura dell’elemento di serraggio e rimetterla nella posizione iniziale. Rilasciando l’impugnatura la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.


Info

- H4: leva disinserita
A partire da 11,54 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PCLA01T5 11,54 € 2
PCLA01T6 11,54 € 2
PCLA02T10 13,45 € 2
PCLA02T8 13,45 € 2
PCLA03T10 16,56 € 2
PCLA04T10 21,95 € 2
PCLA04T12 21,95 € 2
PCLA05T12 27,24 € 1
PCLA05T16 27,24 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Maniglia a ripresa
Materiale leva: Zamak
Materiale fissaggio: Acciaio classe 5.8
Maniglia a ripresa - maschio
Materiale: Inox

Maniglia a ripresa - maschio
Materiale leva: Zamak
Materiale fissaggio: Inox 303
 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PCLA01T5| PCLA01T6| PCLA02T10| PCLA02T8| PCLA03T10| PCLA04T10| PCLA04T12| PCLA05T12| PCLA05T16
PCLA
/pdf/frPDFauto/PCLA_T.pdf