Home page SHOP Ruote dentate Pulegge, cinghie (posizionamento)Pulegge dentate Puleggia dentata di posizionamento tipo T

Puleggia dentata di posizionamento tipo T

- Passo Serie economica - T10 nylon stampato
- Larghezza della cinghia 16mm
- Tipo T


- Passo 10mm (T10)

- Materiale:

Nylon PA6 stampato armato con 30%

fibre di vetro

- Componenti non modificabili


Info

- Prealesaggio grezzo da stampaggio

obbligatoria la rilavorazione a cura

del cliente

- Prealesaggio fornito a titolo indicativo
A partire da 14,35 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 
ScontoPrezzo -12% -25 % -33% -37% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
18T10-21-N2F 14,35 € 2
20T10-21-N2F 18,42 € 2
30T10-21-N1F 19,94 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Cinghia di posizionamento T
Passo: T10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T
Barra dentata
Passo: T10
Materiale: Alluminio
Tipo: T
Cinghia aperta al metro tipo T
Passo: T10 Poliuretano armatura in acciaio
Larghezza della cinghia: 16mm
Tipo: T

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici, Trasmissioni di potenza, Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| 18T10-21-N2F| 20T10-21-N2F| 30T10-21-N1F
/pdf/frPDFauto/T10_21N1F.pdf