Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 1.25
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
34,33 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (Kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G1.25-100
100
125
127,5
30
12
0,804
130,99 €
1
G1.25-11
11
15
17,5
17,5
6
0,029
4
34,33 €
1
G1.25-112
112
140
142,5
30
12
0,995
144,94 €
1
G1.25-12
12
15
17,5
17,5
6
0,029
34,33 €
1
G1.25-120
120
150
152,5
40
15
1,135
155,07 €
1
G1.25-13
13
16,25
18,75
18,25
6
0,032
4
35,93 €
1
G1.25-130
130
162,5
165
40
15
1,323
172,81 €
1
G1.25-14
14
17,5
20
20
6
0,039
36,56 €
2
G1.25-140
140
175
177,5
40
15
1,525
186,74 €
1
G1.25-15
15
18,75
21,25
12
6
0,023
4
37,19 €
1
G1.25-16
16
20
22,5
12
8
0,022
38,49 €
2
G1.25-17
17
21,25
23,75
12
8
0,024
4
39,47 €
2
G1.25-18
18
22,5
25
15
8
0,033
4
40,43 €
1
G1.25-19
19
23,75
26,25
15
8
0,036
4
42,07 €
1
G1.25-20
20
25
27,5
15
8
0,039
4
42,62 €
2
G1.25-21
21
26,25
28,75
15
8
0,042
3
43,24 €
1
G1.25-22
22
27,5
30
15
8
0,045
43,63 €
2
G1.25-23
23
28,75
31,25
15
8
0,048
3
44,16 €
1
G1.25-24
24
30
32,5
15
8
0,052
3
44,93 €
1
G1.25-25
25
31,25
33,75
15
8
0,055
3
45,90 €
1
G1.25-26
26
32,5
35
15
8
0,059
3
46,45 €
1
G1.25-27
27
33,75
36,25
15
8
0,063
3
47,49 €
1
G1.25-28
28
35
37,5
15
8
0,067
3
49,53 €
1
G1.25-29
29
36,25
38,75
15
8
0,072
3
50,84 €
1
G1.25-30
30
37,5
40
20
8
0,089
3
52,53 €
1
G1.25-31
31
38,75
41,25
20
8
0,093
3
53,60 €
1
G1.25-32
32
40
42,5
20
8
0,098
54,69 €
2
G1.25-33
33
41,25
43,75
20
8
0,103
3
55,72 €
1
G1.25-34
34
42,5
45
20
8
0,108
3
56,46 €
2
G1.25-35
35
43,75
46,25
20
8
0,113
3
57,70 €
1
G1.25-36
36
45
47,5
20
8
0,119
3
58,44 €
2
G1.25-37
37
46,25
48,75
20
8
0,124
3
59,00 €
1
G1.25-38
38
47,5
50
20
8
0,130
3
59,65 €
1
G1.25-39
39
48,75
51,25
20
8
0,135
3
60,44 €
1
G1.25-40
40
50
52,5
30
10
0,173
60,84 €
2
G1.25-41
41
51,25
53,75
30
10
0,179
3
61,11 €
2
G1.25-42
42
52,5
55
30
10
0,185
3
61,38 €
1
G1.25-43
43
53,75
56,25
30
10
0,192
3
61,78 €
1
G1.25-44
44
55
57,5
30
10
0,198
3
62,02 €
1
G1.25-45
45
56,25
58,75
30
10
0,205
62,30 €
2
G1.25-46
46
57,5
60
30
10
0,212
3
62,49 €
1
G1.25-47
47
58,75
61,25
30
10
0,219
3
62,89 €
1
G1.25-48
48
60
62,5
30
10
0,226
3
63,10 €
1
G1.25-49
49
61,25
63,75
30
10
0,233
3
64,47 €
1
G1.25-50
50
62,5
65
30
10
0,241
2
65,00 €
1
G1.25-51
51
63,75
66,25
30
10
0,248
2
65,66 €
1
G1.25-52
52
65
67,5
30
10
0,256
2
66,29 €
1
G1.25-53
53
66,25
68,75
30
10
0,264
2
66,92 €
1
G1.25-54
54
67,5
70
30
10
0,272
2
67,33 €
1
G1.25-55
55
68,75
71,25
30
10
0,280
2
67,81 €
1
G1.25-56
56
70
72,5
30
10
0,288
2
70,78 €
1
G1.25-57
57
71,25
73,75
30
10
0,297
2
74,11 €
1
G1.25-58
58
72,5
75
30
10
0,306
2
75,07 €
1
G1.25-59
59
73,75
76,25
30
10
0,314
2
76,75 €
1
G1.25-60
60
75
77,5
30
10
0,323
2
78,43 €
1
G1.25-61
61
76,25
78,75
30
10
0,332
2
79,14 €
1
G1.25-62
62
77,5
80
30
10
0,342
2
80,30 €
1
G1.25-63
63
78,75
81,25
30
10
0,351
2
81,09 €
1
G1.25-64
64
80
82,5
30
10
0,361
2
82,00 €
1
G1.25-65
65
81,25
83,75
30
10
0,370
2
83,13 €
1
G1.25-66
66
82,5
85
30
10
0,380
2
84,29 €
1
G1.25-68
68
85
87,5
30
10
0,400
2
86,26 €
1
G1.25-70
70
87,5
90
30
10
0,421
87,81 €
2
G1.25-72
72
90
92,5
30
10
0,442
2
88,27 €
1
G1.25-73
73
91,25
93,75
30
10
0,453
2
88,68 €
1
G1.25-74
74
92,5
95
30
10
0,464
2
89,19 €
1
G1.25-76
76
95
97,5
30
10
0,487
2
90,77 €
1
G1.25-78
78
97,5
100
30
10
0,510
2
93,92 €
1
G1.25-80
80
100
102,5
30
10
0,534
2
100,14 €
1
G1.25-84
84
105
107,5
30
10
0,583
2
101,03 €
1
G1.25-88
88
110
112,5
30
10
0,635
2
111,05 €
1
G1.25-9
9
12,5
15
15
6
0,019
4
34,33 €
1
G1.25-90
90
112,5
115
30
10
0,661
2
112,06 €
1
G1.25-96
96
120
122,5
30
12
0,745
2
128,97 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 1.25
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 1.25
Cremagliera sezione metrica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 887 a 2010mm
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
| G1.25-100| G1.25-11| G1.25-112| G1.25-12| G1.25-120| G1.25-13| G1.25-130| G1.25-14| G1.25-140| G1.25-15| G1.25-16| G1.25-17| G1.25-18| G1.25-19| G1.25-20| G1.25-21| G1.25-22| G1.25-23| G1.25-24| G1.25-25| G1.25-26| G1.25-27| G1.25-28| G1.25-29| G1.25-30| G1.25-31| G1.25-32| G1.25-33| G1.25-34| G1.25-35| G1.25-36| G1.25-37| G1.25-38| G1.25-39| G1.25-40| G1.25-41| G1.25-42| G1.25-43| G1.25-44| G1.25-45| G1.25-46| G1.25-47| G1.25-48| G1.25-49| G1.25-50| G1.25-51| G1.25-52| G1.25-53| G1.25-54| G1.25-55| G1.25-56| G1.25-57| G1.25-58| G1.25-59| G1.25-60| G1.25-61| G1.25-62| G1.25-63| G1.25-64| G1.25-65| G1.25-66| G1.25-68| G1.25-70| G1.25-72| G1.25-73| G1.25-74| G1.25-76| G1.25-78| G1.25-80| G1.25-84| G1.25-88| G1.25-9| G1.25-90| G1.25-96
PG
/pdf/frPDFauto/G1.25.pdf