10200000
10200000
Home page
SHOP
Ruote dentate
Pignoni e catene
Catene di trasmissione
Giunzione per catena al metro
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Giunzione per catena al metro
INOX
- Tipo Falsa maglia - inox
-
Passo 9.52 a 19.05mm
Descrizione e caratteristiche del prodotto
Attacco rapido
- Attacco rapido
Maglia di giunzione:
es.: SBS-375/L
Falsa maglia:
es.: SBS-375/LC
- Venduto a multipli, contattateci
Accessori
- Catene semplici inox SBS
Caratteristiche complete
A partire da
2,84 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+10
+25
Sconto
Prezzo
-10%
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
DIN
Passo P (mm)
Multiplo di
Per catena
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
SBS-375/LC
06B-1
9,52
5
SBS-375
2,84 €
2
SBS-500/LC
08B-1
12,70
5
SBS-500
3,10 €
2
SBS-625/LC
10B-1
15,88
5
SBS-625
3,27 €
2
SBS-750/LC
12B-1
19,05
5
SBS-750
7,01 €
2
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Catena semplice al metro
Materiale: Inox
Passo: 9.52 a 19.05mm (DIN 8187)
Giunzione per catena al metro
Tipo: Maglia di giunzione - inox
Passo: 9.52 a 19.05mm
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
| SBS-375/LC| SBS-500/LC| SBS-625/LC| SBS-750/LC
SBS
/pdf/frPDFauto/SBS_L.pdf