Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 0.80
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
27,25 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G0.8-100
100
80
81,6
20
8
0,397
50,04 €
2
G0.8-112
112
89,6
91,2
20
8
0,495
2
58,02 €
1
G0.8-12
12
9,6
11,2
11,2
5
0,009
27,25 €
2
G0.8-120
120
96
97,6
20
8
0,566
2
66,06 €
1
G0.8-127
127
101,6
103,2
25
10
0,633
79,36 €
1
G0.8-128
128
102,4
104
25
10
0,653
81,87 €
1
G0.8-13
13
10,4
12
12
5
0,011
3
27,99 €
2
G0.8-14
14
11,2
12,8
12
5
0,012
3
28,54 €
2
G0.8-140
140
112
113,6
25
10
0,777
86,44 €
1
G0.8-15
15
12
13,6
12
5
0,013
29,24 €
2
G0.8-150
150
120
121,6
25
12
0,889
100,02 €
1
G0.8-16
16
12,8
14,4
12
5
0,014
29,97 €
2
G0.8-17
17
13,6
15,2
12
5
0,015
3
30,92 €
1
G0.8-18
18
14,4
16
12
5
0,017
31,53 €
2
G0.8-19
19
15,2
16,8
12
5
0,018
3
32,10 €
1
G0.8-20
20
16
17,6
12
5
0,020
32,20 €
2
G0.8-21
21
16,8
18,4
12
5
0,021
3
32,54 €
1
G0.8-22
22
17,6
19,2
12
5
0,023
32,91 €
2
G0.8-23
23
18,4
20
12
5
0,025
3
33,26 €
1
G0.8-24
24
19,2
20,8
12
5
0,026
33,49 €
2
G0.8-25
25
20
21,6
12
5
0,028
33,87 €
2
G0.8-26
26
20,8
22,4
12
5
0,030
3
34,24 €
1
G0.8-27
27
21,6
23,2
12
5
0,032
3
34,53 €
1
G0.8-28
28
22,4
24
12
5
0,034
3
34,69 €
1
G0.8-29
29
23,2
24,8
12
5
0,037
3
34,96 €
1
G0.8-30
30
24
25,6
16
6
0,043
35,25 €
2
G0.8-31
31
24,8
26,4
16
6
0,045
3
35,27 €
1
G0.8-32
32
25,6
27,2
16
6
0,048
35,34 €
2
G0.8-33
33
26,4
28
16
6
0,050
3
35,49 €
1
G0.8-34
34
27,2
28,8
16
6
0,053
3
35,51 €
1
G0.8-35
35
28
29,6
16
6
0,056
3
35,55 €
1
G0.8-36
36
28,8
30,4
16
6
0,058
35,66 €
2
G0.8-37
37
29,6
31,2
16
6
0,061
3
35,74 €
1
G0.8-38
38
30,4
32
16
6
0,064
3
35,85 €
2
G0.8-39
39
31,2
32,8
16
6
0,067
3
35,85 €
1
G0.8-40
40
32
33,6
16
6
0,070
36,12 €
2
G0.8-41
41
32,8
34,4
16
6
0,073
3
36,15 €
1
G0.8-42
42
33,6
35,2
16
6
0,076
3
36,24 €
1
G0.8-43
43
34,4
36
16
6
0,080
3
36,29 €
1
G0.8-44
44
35,2
36,8
16
6
0,083
36,35 €
2
G0.8-45
45
36
37,6
16
6
0,086
3
36,46 €
1
G0.8-46
46
36,8
38,4
16
6
0,090
3
36,62 €
1
G0.8-47
47
37,6
39,2
16
6
0,093
3
36,72 €
1
G0.8-48
48
38,4
40
16
6
0,097
3
36,84 €
1
G0.8-49
49
39,2
40,8
16
6
0,101
3
36,92 €
1
G0.8-50
50
40
41,6
16
6
0,105
36,99 €
2
G0.8-51
51
40,8
42,4
16
6
0,108
3
37,24 €
1
G0.8-52
52
41,6
43,2
16
6
0,112
3
34,60 €
1
G0.8-53
53
42,4
44
16
6
0,116
3
37,53 €
1
G0.8-54
54
43,2
44,8
16
6
0,121
3
37,71 €
1
G0.8-55
55
44
45,6
16
6
0,125
3
37,84 €
1
G0.8-56
56
44,8
46,4
16
6
0,129
3
38,01 €
1
G0.8-57
57
45,6
47,2
16
6
0,133
3
38,21 €
1
G0.8-58
58
46,4
48
16
6
0,138
2
38,29 €
1
G0.8-59
59
47,2
48,8
16
6
0,142
38,53 €
1
G0.8-60
60
48
49,6
16
8
0,144
38,72 €
2
G0.8-61
61
48,8
50,4
16
8
0,149
2
38,84 €
1
G0.8-62
62
49,6
51,2
16
8
0,153
2
39,04 €
1
G0.8-63
63
50,4
52
16
8
0,158
39,12 €
2
G0.8-66
66
52,8
54,4
16
8
0,173
2
39,48 €
1
G0.8-68
68
54,4
56
16
8
0,183
2
39,66 €
1
G0.8-70
70
56
57,6
16
8
0,194
2
39,96 €
1
G0.8-75
75
60
61,6
16
8
0,222
2
40,45 €
1
G0.8-76
76
60,8
62,4
16
8
0,228
2
41,50 €
1
G0.8-80
80
64
65,6
16
8
0,252
2
42,60 €
1
G0.8-86
86
68,8
70,4
16
8
0,290
2
43,32 €
1
G0.8-88
88
70,4
72
16
8
0,303
2
43,94 €
1
G0.8-90
90
72
73,6
20
8
0,324
44,88 €
2
G0.8-96
96
76,8
78,4
20
8
0,367
2
45,72 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto PRESTAZIONE
Materiale: Acciaio 35NCD6
Modulo: 0.80
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.80
Cremagliera sezione stretta
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 400 a 1000mm
Cremagliera sezione circolare
Materiale: Inox - modulo 0,25-1,5
Lunghezza: 400mm
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
| G0.8-100| G0.8-112| G0.8-12| G0.8-120| G0.8-127| G0.8-128| G0.8-13| G0.8-14| G0.8-140| G0.8-15| G0.8-150| G0.8-16| G0.8-17| G0.8-18| G0.8-19| G0.8-20| G0.8-21| G0.8-22| G0.8-23| G0.8-24| G0.8-25| G0.8-26| G0.8-27| G0.8-28| G0.8-29| G0.8-30| G0.8-31| G0.8-32| G0.8-33| G0.8-34| G0.8-35| G0.8-36| G0.8-37| G0.8-38| G0.8-39| G0.8-40| G0.8-41| G0.8-42| G0.8-43| G0.8-44| G0.8-45| G0.8-46| G0.8-47| G0.8-48| G0.8-49| G0.8-50| G0.8-51| G0.8-52| G0.8-53| G0.8-54| G0.8-55| G0.8-56| G0.8-57| G0.8-58| G0.8-59| G0.8-60| G0.8-61| G0.8-62| G0.8-63| G0.8-66| G0.8-68| G0.8-70| G0.8-75| G0.8-76| G0.8-80| G0.8-86| G0.8-88| G0.8-90| G0.8-96
PG
/pdf/frPDFauto/G0.8.pdf