Ingranaggi diritti
Ingranaggi dritti
Ingranaggio dritto acciaio
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Ingranaggio dritto acciaio
- Materiale Acciaio 20NCD2
-
Modulo 0.40
Descrizione e caratteristiche del prodotto
- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min
Caratteristiche complete
A partire da
25,59 €
esentasse
Sconto
Quantità
+1
+6
+20
+50
Sconto
Prezzo
-12%
-25 %
Su richiesta
Il prezzo di vendita esentasse corrisponde al prezzo di un pezzo singolo.
Fai il reset dei filtri
Codici
Z Denti
ØP Primitivo
ØD Esterno
ØM Mozzo
ØA Alesaggio
Massa (kg)
Multiplo di
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
G0.4-100
100
40,0
40,8
12,0
5
0,0334
4
37,98 €
1
G0.4-120
120
48,0
48,8
12,0
5
0,0461
4
38,63 €
1
G0.4-140
140
56,0
56,8
12,0
5
0,0611
4
41,99 €
1
G0.4-150
150
60,0
60,8
12,0
5
0,0695
3
49,91 €
2
G0.4-180
180
72,0
72,8
15,0
6
0,1008
3
60,84 €
1
G0.4-25
25
10,0
10,8
10,8
3
0,0062
6
25,59 €
1
G0.4-26
26
10,4
11,2
8,0
3
0,0041
6
25,68 €
1
G0.4-27
27
10,8
11,6
8,0
3
0,0043
6
25,74 €
1
G0.4-28
28
11,2
12,0
8,0
3
0,0044
6
25,84 €
1
G0.4-29
29
11,6
12,4
8,0
3
0,0046
6
25,87 €
1
G0.4-30
30
12,0
12,8
8,0
3
0,0047
6
26,02 €
1
G0.4-31
31
12,4
13,2
8,0
3
0,0049
6
26,03 €
1
G0.4-32
32
12,8
13,6
8,0
3
0,0051
5
26,14 €
1
G0.4-33
33
13,2
14,0
8,0
3
0,0053
5
26,14 €
1
G0.4-34
34
13,6
14,4
8,0
3
0,0055
5
26,39 €
1
G0.4-35
35
14,0
14,8
8,0
3
0,0057
5
26,52 €
1
G0.4-36
36
14,4
15,2
8,0
3
0,0059
5
26,52 €
1
G0.4-37
37
14,8
15,6
8,0
3
0,0061
5
26,70 €
1
G0.4-38
38
15,2
16,0
8,0
3
0,0063
5
26,84 €
1
G0.4-39
39
15,6
16,4
8,0
3
0,0065
5
26,95 €
1
G0.4-40
40
16,0
16,8
12,0
4
0,0097
5
27,15 €
2
G0.4-41
41
16,4
17,2
12,0
4
0,0099
5
27,34 €
1
G0.4-42
42
16,8
17,6
12,0
4
0,0102
5
27,47 €
1
G0.4-43
43
17,2
18,0
12,0
4
0,0104
5
27,77 €
1
G0.4-44
44
17,6
18,4
12,0
4
0,0107
5
27,95 €
1
G0.4-45
45
18,0
18,8
12,0
4
0,0109
5
28,06 €
1
G0.4-46
46
18,4
19,2
12,0
4
0,0112
5
28,23 €
1
G0.4-47
47
18,8
19,6
12,0
4
0,0115
5
28,37 €
1
G0.4-48
48
19,2
20,0
12,0
4
0,0117
5
28,60 €
2
G0.4-49
49
19,6
20,4
12,0
4
0,0120
5
28,75 €
1
G0.4-50
50
20,0
20,8
12,0
4
0,0123
5
29,10 €
2
G0.4-51
51
20,4
21,2
12,0
4
0,0126
5
29,27 €
1
G0.4-52
52
20,8
21,6
12,0
4
0,0129
5
29,35 €
1
G0.4-53
53
21,2
22,0
12,0
4
0,0132
5
29,57 €
1
G0.4-54
54
21,6
22,4
12,0
4
0,0135
5
29,74 €
1
G0.4-55
55
22,0
22,8
12,0
4
0,0138
5
29,75 €
1
G0.4-56
56
22,4
23,2
12,0
4
0,0141
5
30,00 €
1
G0.4-57
57
22,8
23,6
12,0
4
0,0145
5
30,41 €
1
G0.4-58
58
23,2
24,0
12,0
4
0,0148
5
30,58 €
1
G0.4-59
59
23,6
24,4
12,0
4
0,0151
5
30,91 €
1
G0.4-60
60
24,0
24,8
12,0
4
0,0155
5
31,16 €
1
G0.4-61
61
24,4
25,2
12,0
4
0,0158
5
31,43 €
1
G0.4-62
62
24,8
25,6
12,0
4
0,0162
5
31,77 €
1
G0.4-63
63
25,2
26,0
12,0
4
0,0165
5
31,99 €
1
G0.4-64
64
25,6
26,4
12,0
4
0,0169
5
32,22 €
1
G0.4-65
65
26,0
26,8
12,0
4
0,0173
32,65 €
2
G0.4-68
68
27,2
28,0
12,0
4
0,0184
4
32,94 €
1
G0.4-70
70
28,0
28,8
12,0
4
0,0192
4
33,19 €
1
G0.4-72
72
28,8
29,6
12,0
4
0,0201
4
33,35 €
1
G0.4-75
75
30,0
30,8
12,0
4
0,0213
4
33,45 €
1
G0.4-77
77
30,8
31,6
12,0
4
0,0222
4
33,76 €
1
G0.4-80
80
32,0
32,8
12,0
5
0,0230
4
34,05 €
1
G0.4-84
84
33,6
34,4
12,0
5
0,0249
4
34,74 €
1
G0.4-86
86
34,4
35,2
12,0
5
0,0259
4
35,32 €
1
G0.4-88
88
35,2
36,0
12,0
5
0,0269
4
35,98 €
1
G0.4-90
90
36,0
36,8
12,0
5
0,0279
4
36,69 €
1
G0.4-96
96
38,4
39,2
12,0
5
0,0311
4
37,41 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Ingranaggio dritto in plastica
Materiale: Plastica lavorata (delrin)
Modulo: 0.40
Cremagliera sezione circolare
Materiale: Inox - modulo 0,25-1,5
Lunghezza: 400mm
Cremagliera sezione stretta
Materiale: Acciaio
Lunghezza: da 400 a 1000mm
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
| G0.4-100| G0.4-120| G0.4-140| G0.4-150| G0.4-180| G0.4-25| G0.4-26| G0.4-27| G0.4-28| G0.4-29| G0.4-30| G0.4-31| G0.4-32| G0.4-33| G0.4-34| G0.4-35| G0.4-36| G0.4-37| G0.4-38| G0.4-39| G0.4-40| G0.4-41| G0.4-42| G0.4-43| G0.4-44| G0.4-45| G0.4-46| G0.4-47| G0.4-48| G0.4-49| G0.4-50| G0.4-51| G0.4-52| G0.4-53| G0.4-54| G0.4-55| G0.4-56| G0.4-57| G0.4-58| G0.4-59| G0.4-60| G0.4-61| G0.4-62| G0.4-63| G0.4-64| G0.4-65| G0.4-68| G0.4-70| G0.4-72| G0.4-75| G0.4-77| G0.4-80| G0.4-84| G0.4-86| G0.4-88| G0.4-90| G0.4-96
PG
/pdf/frPDFauto/G0.4.pdf