Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori ad alberi paralleliRiduttori coassiali Riduttore coassiale a treni paralleli

Riduttore coassiale a treni paralleli

- Tipo da 0.90 a 2.80 Nm - a treni paralleli
- Velocità max.in ingresso 4000g/min


- Rapporti da 1:1 a 256:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,34 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885


Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento
A partire da 891,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
J66-128 891,00 € 1
J66-160 891,00 € 1
J66-192 891,00 € 1
J66-256 891,00 € 1
J66-50 891,00 € 1
J66-80 891,00 € 1
J66-96 891,00 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| J66-128| J66-160| J66-192| J66-256| J66-50| J66-80| J66-96
XJ
/pdf/frPDFauto/J66.pdf
/docTech/an/TechJ-2.pdf
/docTech/an/TechJ.pdf