Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori ad alberi paralleliRiduttori coassiali Riduttore coassiale a treni paralleli

Riduttore coassiale a treni paralleli

- Tipo da 0.27 a 0.90 - a treni paralleli
- Velocità max.in ingresso 4000g/min


- Rapporti da 1:1 a 130:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,16 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885


Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento
A partire da 667,00 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
J52-100 667,00 € 1
J52-125 667,00 € 1
J52-30 667,00 € 2
J52-40 667,00 € 1
J52-50 667,00 € 1
J52-60 667,00 € 1
J52-75 667,00 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| J52-100| J52-125| J52-30| J52-40| J52-50| J52-60| J52-75
XJ
/pdf/frPDFauto/J52.pdf
/docTech/an/TechJ-2.pdf
/docTech/an/TechJ.pdf