Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori ad alberi paralleliRiduttori coassiali Riduttore coassiale a treni paralleli

Riduttore coassiale a treni paralleli

- Tipo da 0.27 a 0.90 - a treni paralleli
- Velocità max.in ingresso 4000g/min


- Rapporti da 1:1 a 130:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,16 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885


Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento
A partire da 728,23 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
J52-100 728,23 € 1
J52-125 728,23 € 1
J52-30 728,23 € 2
J52-40 728,23 € 1
J52-50 728,23 € 1
J52-60 728,23 € 1
J52-75 728,23 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| J52-100| J52-125| J52-30| J52-40| J52-50| J52-60| J52-75
XJ
/pdf/frPDFauto/J52.pdf
/docTech/an/TechJ-2.pdf
/docTech/an/TechJ.pdf