Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori ad alberi paralleliRiduttori coassiali Riduttore coassiale a treni paralleli

Riduttore coassiale a treni paralleli

- Tipo da 0.13 a 0.49 - a treni paralleli
- Velocità max. in ingresso 4000g/min


- Rapporti da 1:1 a 20:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,14 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885


Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento
A partire da 482,92 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -15% -20 % Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
J51-10 482,94 € 2
J51-15 482,94 € 2
J51-2 482,92 € 1
J51-20 482,94 € 2
J51-3 482,92 € 1
J51-4 482,92 € 2
J51-5 482,92 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| J51-10| J51-15| J51-2| J51-20| J51-3| J51-4| J51-5
XJ
/pdf/frPDFauto/J51.pdf
/docTech/an/TechJ-2.pdf
/docTech/an/TechJ.pdf