Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Rinvio angolare a T

Rinvio angolare a T

- Coppia in uscita (Nm) da 26 a 70 Nm
- Tipo T
- Velocità massima 3000g/min


- L’albero traversante presenta i due sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio temprato

Uscita: acciaio non temprato

- Massa: 4,75 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 1 266,20 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLHT60-1 1 266,20 € 2
BLHT60-2 1 266,20 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 87,3 Nm
Albero: Ø19
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 75,7 Nm
Uscite: alberi cavi Ø19
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 53,1 Nm
Albero: Ø20

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BLHT60-1| BLHT60-2
BLHT
/pdf/frPDFauto/BLHT60.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf