Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Rinvio angolare a L

Rinvio angolare a L

- Coppia in uscita da 19 a 70 Nm
- Tipo L
- Velocità massima 3000g/min


- Il senso di rotazione di ingresso e uscita è invertito

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max.: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso e uscita: acciaio temprato

- Massa: 4,5 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 1 162,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLH60-1 1 162,62 € 2
BLH60-2 1 162,62 € 2
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| BLH60-1| BLH60-2
BLH
/pdf/frPDFauto/BLH60.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf