Home page SHOP Trasmissioni di potenza Rinvii angolariRinvii angolari Rinvio angolare a T

Rinvio angolare a T

- Coppia in uscita da 11.50 a 30 Nm
- Tipo T
- Velocità massima 3000g/min


- L’albero traversante presenta i due

sensi di rotazione in uscita

- Rapporti da 1:1 a 2:1

- Gioco in uscita < o = 45’ (0,75°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio temprato

Uscita: acciaio non temprato

- Massa: 2,31 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 1 224,16 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -15% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
BLHT50-1 1 224,16 € 2
BLHT50-2 1 224,16 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 34,5 Nm
Albero: Ø14
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 16,5 Nm
Albero: Ø15
Riduttore a rinvio angolare a L o a T
Coppia in uscita (Nm): fino a 28,8 Nm
Uscita: alberi cavi Ø14

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| BLHT50-1| BLHT50-2
BLHT
/pdf/frPDFauto/BLHT50.pdf
/docTech/an/TechBLH.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf