Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 118 Nm
- Entrata flangia
- Tipo PF


- Rapporti da 5:1 a 120:1

- Gioco in uscita < o = 0°30’

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Flangia in ingresso non posizionata angolarmente

- Verificare l’adattamento al vostro motore

- Massa: 5,10 kg
A partire da 1 429,42 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PF60-10 1 429,42 € 1
PF60-12 1 429,42 € 1
PF60-120 1 429,42 € 1
PF60-15 1 429,42 € 1
PF60-20 1 429,42 € 1
PF60-30 1 429,42 € 1
PF60-60 1 429,42 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero semplice in uscita per riduttori P

Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero doppio in uscita per riduttori P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PF60-10| PF60-12| PF60-120| PF60-15| PF60-20| PF60-30| PF60-60
PF
/pdf/frPDFauto/PF60.pdf
/docTech/an/TechPF.pdf