Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a18 Nm
- Entrata flangia
- Tipo PF


- Rapporti da 5:1 a 120:1

- Gioco in uscita < o = 0°30’

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Flangia in ingresso non posizionata angolarmente

- Verificare l’adattamento al vostro motore

- Massa: 1,15 kg
A partire da 887,11 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
PF40-10 887,11 € 1
PF40-12 887,11 € 1
PF40-120 887,11 € 1
PF40-15 887,11 € 1
PF40-20 887,11 € 1
PF40-30 887,11 € 1
PF40-60 887,11 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero semplice in uscita per riduttori P

Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero doppio in uscita per riduttori P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| PF40-10| PF40-12| PF40-120| PF40-15| PF40-20| PF40-30| PF40-60
PF
/pdf/frPDFauto/PF40.pdf
/docTech/an/TechPF.pdf