Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 118 Nm
- Entrata albero
- Tipo P


- Rapporti da 5:1 a 120:1

- Gioco in uscita < o = 0°30’

- Velocità massima in entrata: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Massa: 0,92 kg


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX
A partire da 714,22 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
P40-10 714,22 € 2
P40-12 714,22 € 1
P40-120 714,22 € 1
P40-15 714,22 € 1
P40-20 714,22 € 2
P40-30 714,22 € 1
P40-60 714,22 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero semplice in uscita per riduttori P

Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero doppio in uscita per riduttori P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| P40-10| P40-12| P40-120| P40-15| P40-20| P40-30| P40-60
/pdf/frPDFauto/P40.pdf
/docTech/an/TechP.pdf