Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita fino a 5 Nm
- Entrata albero
- Tipo P


- Rapporti da 5:1 a 120:1

- Gioco in uscita < o = 0°30’

- Velocità massima in entrata: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

Coperchio: inox

- Massa: 0,18 kg


Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente


Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX
A partire da 413,62 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 +6 
ScontoPrezzo -10% -15 % Su richiesta 
Codici Prezzo esentasse Stock Ordinare
P20-10 413,62 € 2
P20-12 413,62 € 1
P20-120 413,62 € 2
P20-15 413,62 € 2
P20-20 413,62 € 1
P20-30 413,62 € 2
P20-60 413,62 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero doppio in uscita per riduttori P

Riduttore a ruota e vite senza fine
Tipo: Albero semplice in uscita per riduttori P

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Progettato per integrare e migliorare i nostri cataloghi 2018, questo catalogo vi dà accesso alle ultime innovazioni senza dover rinnovare la documentazione esistente. Elementi meccanici Trasmissioni di potenza Tutti i nostri prodotti su ctmeca.com Disegni da completare con le vostre quote
Ruote e vite senza fine - Ingranaggi - Pulegge - Pignoni - Cremagliere - Perni autobloccanti - Rotelle - Spazzole ...

| P20-10| P20-12| P20-120| P20-15| P20-20| P20-30| P20-60
/pdf/frPDFauto/P20.pdf
/docTech/an/TechP.pdf