Home page SHOP Trasmissioni di potenza Riduttori a ruota e vite senza fineRiduttori a ruota e vite senza fine Riduttore a ruota e vite senza fine

Riduttore a ruota e vite senza fine

- Coppia in uscita da 17.80 a 34 Nm
- Tipo PP
- Rapporti 100:1 a 400:1


- Rapporti da 25:1 a 900:1

- Riduzione su due piani

- Gioco in uscita < o = 55’ (0,92°)

- Velocità max. in ingresso: 3000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato

Ingresso: acciaio non temprato

Uscita: bronzo

- Massa: 3,30 kg


Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente
A partire da 1 152,12 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +2 +4 
ScontoPrezzo -5% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
PP60-100 1 152,12 € 1
PP60-200 1 152,12 € 1
PP60-400 1 152,12 € 1
LA GAMMA

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| PP60-100| PP60-200| PP60-400
PP
/pdf/frPDFauto/PP60.pdf
/docTech/an/TechPP.pdf
/docTech/an/TechReducteurs.pdf