Home page SHOP Elementi di guida Orientamento lineareManicotti a sfere e alberi Manicotto a sfere Mini

Manicotto a sfere Mini

- Serie Miniatura
- Forma Chiusa
- Materiale Acciaio


- Manicotto a sfere mini

- Per guida lineare

- Materiale:

Acciaio

.Assemblaggio.

- Tolleranza raccomandata:

Assemblaggio standard

Albero : 6µm / -14µm

Sede : 0 / +12µm

- Profondità della tempra: min. 0.8mm

- Durezza della superficie: HRc 58-64

- Stato della superficie: min. Ra 0,8µm
A partire da 35,74 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 
ScontoPrezzo -10% Su richiesta 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
LBE3M 39,20 € 2
LBE4M 36,67 € 2
LBE5M 35,74 € 2
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Manicotto a sfere di precisione
Serie: Di precisione - acciaio
Forma: Chiusa
Materiale: Acciaio / acciaio
Manicotto chiuso a sfere di precisione
Serie: Economica
Format Chiusa
Materiale: Acciaio

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| LBE3M| LBE4M| LBE5M
LBE
/pdf/frPDFauto/LBE.pdf
/docTech/an/TechDouillesABilles.pdf
/docTech/an/TechDouillesABillesFermees.pdf