Viteria bulloneria
Viti a testa esagonale cava
Vite a testa bombata BHC
Foto non contrattuali
Photo non contractuelle
File CAD
Vite a testa bombata BHC
ISO7380
- Materiale Inox A2
Caratteristiche complete
A partire da
20,66 €
esentasse
Sconto
B
Quantità
+1
+0
+2
+2
+4
Sconto
Prezzo
--1%
-19 %
-20%
Su richiesta
Sconto
A
Quantità
+1
+2
+4
Sconto
Prezzo
-20%
Su richiesta
Fai il reset dei filtri
Codici
Filettatura ØM
Lunghezza L
Passo
D
K
s
Qtà per lotto
Piano 3D
Prezzo esentasse
Stock
Ordinare
BHC4-10/SS/B
M4
10
0,70
7,60
2,20
2,5
500
B
33,55 €
2
BHC4-12/SS/B
M4
12
0,70
7,60
2,20
2,5
500
A
32,08 €
2
BHC4-16/SS/B
M4
16
0,70
7,60
2,20
2,5
500
A
20,66 €
1
BHC4-8/SS/B
M4
8
0,70
7,60
2,20
2,5
500
A
27,22 €
2
BHC5-10/SS/B
M5
10
0,80
9,50
2,75
3,0
500
A
22,07 €
2
BHC5-12/SS/B
M5
12
0,80
9,50
2,75
3,0
500
A
30,66 €
1
BHC5-16/SS/B
M5
16
0,80
9,50
2,75
3,0
500
A
33,47 €
1
BHC5-20/SS/B
M5
20
0,80
9,50
2,75
3,0
500
A
36,61 €
2
BHC6-12/SS/B
M6
12
1,00
10,50
3,30
4,0
500
A
34,00 €
1
BHC6-16/SS/B
M6
16
1,00
10,50
3,30
4,0
500
A
40,66 €
1
BHC6-20/SS/B
M6
20
1,00
10,50
3,30
4,0
500
A
47,14 €
2
BHC6-25/SS/B
M6
25
1,00
10,50
3,30
4,0
500
A
66,38 €
1
BHC8-16/SS/B
M8
16
1,25
14,00
4,40
5,0
200
A
36,66 €
2
BHC8-20/SS/B
M8
20
1,25
14,00
4,40
5,0
200
A
35,05 €
2
BHC8-25/SS/B
M8
25
1,25
14,00
4,40
5,0
200
A
49,60 €
1
BHC8-30/SS/B
M8
30
1,25
14,00
4,40
5,0
200
A
55,82 €
1
100
50
25
10
Dimensioni in mm
Richieste o domande relative a questo prodotto?
Contattaci
File CAD
Scarica la scheda prodotto
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Dado esagonale - DIN934
Materiale: Inox A2
Elementi di giunzione
Tipo: Collegamento a 90°
Elementi di giunzione
Tipo: Collegamento a 90°
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
| BHC4-10/SS/B| BHC4-12/SS/B| BHC4-16/SS/B| BHC4-8/SS/B| BHC5-10/SS/B| BHC5-12/SS/B| BHC5-16/SS/B| BHC5-20/SS/B| BHC6-12/SS/B| BHC6-16/SS/B| BHC6-20/SS/B| BHC6-25/SS/B| BHC8-16/SS/B| BHC8-20/SS/B| BHC8-25/SS/B| BHC8-30/SS/B
BHC
/pdf/frPDFauto/BHC.pdf