Home page SHOP Elementi meccanici Viteria bulloneriaViti a spallamento Vite a spalla inox 416

Vite a spalla inox 416 INOX

- Materiale Inox 416 pretrattato


- Materiale:

Inox 416 pretrattato 26-32 HRc

- Funzione di centraggio e serraggio

- T° d’utilizzo fino a +430°C

- Cava esagonale

- Resistenza alla trazione 850-1000 N/mm2


Utilizzo

- Ambiente difficile
A partire da 19,78 € esentasse
Sconto
Quantità +1  +6 +20 +40 +60 +100 +300 
ScontoPrezzo -10% -15 % -20% -30% -55% 
Codici Piano 3D Prezzo esentasse Stock Ordinare
SHSS10-12 37,13 € 2
SHSS10-16 44,72 € 2
SHSS10-20 37,13 € 1
SHSS10-25 37,13 € 2
SHSS3-10 19,78 € 2
SHSS3-4 19,78 € 2
SHSS3-5 19,78 € 2
SHSS3-6 19,78 € 2
SHSS3-8 19,78 € 2
SHSS4-10 19,78 € 2
SHSS4-12 22,55 € 2
SHSS4-14 22,55 € 2
SHSS4-16 22,55 € 2
SHSS4-20 22,55 € 2
SHSS4-25 28,22 € 2
SHSS4-30 28,22 € 2
SHSS4-4 19,78 € 2
SHSS4-5 19,78 € 2
SHSS4-6 19,78 € 2
SHSS4-8 19,78 € 2
SHSS5-10 19,78 € 2
SHSS5-12 22,55 € 2
SHSS5-14 22,55 € 2
SHSS5-16 22,55 € 2
SHSS5-20 32,42 € 2
SHSS5-25 32,42 € 2
SHSS5-30 32,42 € 1
SHSS5-4 19,78 € 1
SHSS5-5 19,78 € 2
SHSS5-6 19,78 € 2
SHSS5-8 19,78 € 2
SHSS6.1-10/SD 26,23 € 1
SHSS6.1-12/SD 26,23 € 1
SHSS6.1-16/SD 31,45 € 1
SHSS6.1-8/SD 26,23 € 1
SHSS6-10 24,14 € 2
SHSS6-12 24,14 € 2
SHSS6-16 24,14 € 2
SHSS6-20 24,14 € 2
SHSS6-25 65,17 € 1
SHSS6-30 65,17 € 2
SHSS6-6 24,14 € 2
SHSS6-8 24,14 € 1
SHSS8-10 30,16 € 2
SHSS8-12 49,27 € 2
SHSS8-16 36,87 € 2
SHSS8-20 36,87 € 2
SHSS8-25 42,56 € 1
SHSS8-30 36,87 € 1
SHSS8-8 30,16 € 1
LA GAMMA
PRODOTTI CORRELATI
Vite a spalla di precisione ISO7379
Materiale: Acciaio trattato classe 12.9

Vite a spalla inox 303
Materiale: Inox 303

Dado esagonale - DIN934
Materiale: Inox A2

 

Ritrovate tutti i nostri codici standard nei nostri cataloghi scaricabili GRATUITAMENTE

Volume 1 Ct Meca 2018 Volume 2 Ct Meca 2018

| SHSS10-12| SHSS10-16| SHSS10-20| SHSS10-25| SHSS3-10| SHSS3-4| SHSS3-5| SHSS3-6| SHSS3-8| SHSS4-10| SHSS4-12| SHSS4-14| SHSS4-16| SHSS4-20| SHSS4-25| SHSS4-30| SHSS4-4| SHSS4-5| SHSS4-6| SHSS4-8| SHSS5-10| SHSS5-12| SHSS5-14| SHSS5-16| SHSS5-20| SHSS5-25| SHSS5-30| SHSS5-4| SHSS5-5| SHSS5-6| SHSS5-8| SHSS6.1-10/SD| SHSS6.1-12/SD| SHSS6.1-16/SD| SHSS6.1-8/SD| SHSS6-10| SHSS6-12| SHSS6-16| SHSS6-20| SHSS6-25| SHSS6-30| SHSS6-6| SHSS6-8| SHSS8-10| SHSS8-12| SHSS8-16| SHSS8-20| SHSS8-25| SHSS8-30| SHSS8-8
SHSS
/pdf/frPDFauto/SHSS.pdf